絞り込み
切刃長さ(mm)
- 32
- 3.5(1)
- 5(2)
- 5.875(1)
- 6(7)
- 6.35(2)
- 8(11)
- 9(2)
- 9.525(9)
- 10(21)
- 12(32)
- 12.7(5)
- 15.875(5)
- 16(16)
- 19.05(1)
- 20(16)
- 25(10)
材質
- CVDコーティング(4)
厚さ(mm)
- 9.52(5)
穴の形状
- -(4)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(4)
形状

円形(5)
円形
コーナー半径(mm)
- -(3)
-
逃げ角(度)
- 7(5)
7
ブランド
- イスカル(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
6(7)
8(11)
9.525(9)
10(21)
12(32)
15.875(5)
16(16)
20(16)
25(10)
32

チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥41,980税込¥46,1781箱(5個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥46,980税込¥51,6781箱(5個)3日以内出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRPコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
チップ RCMX-RR
三菱マテリアル¥69,980税込¥76,9781パック(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMX
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(4個)3日以内出荷から15日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMX
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781パック(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-