絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 9.525(1)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • サーメット(4)
  • 超硬合金(3)
厚さ(mm)
  • 2.38(10)
  • 3.18(14)
  • 3.97(3)
  • 4.76(10)
  • 6.35(5)
  • 7.94(2)
  • 9.52(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(15)
  • ブレーカなし(7)
穴の形状
  • -(9)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(12)
  • 円筒穴(1)
形状
形状
円形(22)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.3(1)
  • 6.5(2)
  • -(12)
0.03・0.3・6.5・-
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(20)
0・7
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • サンドビック(52)
  • SANDVIK(23)
  • 京セラ(22)
  • タンガロイ(21)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • イスカル(11)
  • ケナメタル(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
6(4)
8(3)
9.525(1)
10(3)
12(4)
16(2)
20(2)
25(2)
32(2)
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT) 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT)

    三菱マテリアル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工形状円形厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M内接円IC(mm)6
  • 超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT) 三菱マテリアル

    超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種 MV9005 (RCMT)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。
    用途超耐熱合金(ニッケル基合金[Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど])の旋削加工用形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MV9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMX)

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
    用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
    用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • チップ RCMX-RR 三菱マテリアル

    チップ RCMX-RR

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCGT-AZ 三菱マテリアル

    チップ RCGT-AZ

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質HTI10形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RNMG 三菱マテリアル

    チップ RNMG

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    材質UE6020形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    材質MP3025形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RNGN 三菱マテリアル

    チップ RNGN

    三菱マテリアル
    8,196税込9,016
    1個
    当日出荷
    材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    79,980税込87,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT 三菱マテリアル

    チップ RCMT

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
旋盤用チップ円形