絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・セラミックス・超硬合金
ブランド
三菱マテリアル・ワルター・サンドビック・タンガロイ・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・エムーゲ(EMUGE)・イスカル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・富士元工業・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT

    ワルター
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
  • ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルター

    ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT

    ワルター
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • チップ C32GUR 富士元工業

    チップ C32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
    形状ひし形使用コーナー数4
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    正面フライス用チップです。
    用途正面フライス加工用。
  • ミーリングインサート EP14 ケナメタル

    ミーリングインサート EP14

    ケナメタル
    8,698税込9,568
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
    形状ひし形厚さS(mm)4.5切刃数2
  • チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GDMT10/17-MJ タンガロイ

    チップ GDMT10/17-MJ

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • フライスインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライスインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX ワルター

    ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX

    ワルター
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    トラスコ品番717-5367適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応幅W1(mm)12最大切込み(mm)(APMX)12ワイパー刃幅(mm)2.2
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

    ワルター
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT

    ワルター
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX

    ワルター
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    トラスコ品番717-6912適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13.7コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)7.74RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)13ワイパー刃幅(mm)1.2
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
  • WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6120

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1020

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • WWX400形用インサート MP9130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9120

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP7130

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ステンレス鋼。
  • WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MC5020

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート TF15 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート TF15

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP7130

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6130

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
  • WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MC5020

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
  • WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9120

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1020

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6120

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • DCCC用インサート 三菱マテリアル

    DCCC用インサート

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • CoroMill(R) 495 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 495 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    トラスコ品番695-0886被削材PM有効長(mm)切刃:7.4勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.51コーナーR(mm)0.8材種1230切刃数4
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
    用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
フライス用チップひし形