絞り込み
厚さ(mm)
- 3.18(2)
- 3.97(2)
- 4.76(2)
- 5.56(2)
形状

ひし形(2)
逃げ角(度)
- 11(1)
- 20(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(2)
- 1.6(1)
- 10(1)
- 15(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
CVDコーティング・PVDコーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- 三菱マテリアル(30)
- ワルター(15)
- サンドビック(10)
- タンガロイ(10)
- 住友電工ハードメタル(7)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- イスカル(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ケナメタル(2)
- 富士元工業(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(2)
3.97(2)
4.76(2)
5.56(2)

アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
チップ MPMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面