絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • タンガロイ(1)
  • ワルター(1)
形状
形状
ひし形(3)
厚さ(mm)
  • 2.38
  • 1.76(1)
  • 2.25(2)
  • 2.58(1)
  • 2.93(2)
  • 3.18(9)
  • 3.5(2)
  • 3.87(2)
  • 3.92(2)
  • 3.97(5)
  • 4.5(3)
  • 4.65(2)
  • 4.76(17)
  • 5.3(11)
  • 5.46(2)
  • 5.56(3)
  • 6.35(2)
  • 7(9)
  • 7.94(2)
  • 8(2)
逃げ角(度)
  • 7(3)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.4(4)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
0.2・0.4・0.8・1.2・1.6
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(2)
PVDコーティング・超硬合金
切刃長さ(mm)
  • 6.4(1)
  • 7.7(1)
  • 7.8(1)
6.4・7.7・7.8
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
15,980税込17,578特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCMW-TN タンガロイチップ DCMW-TNタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップひし形