絞り込み
厚さ(mm)
- 3.7
- 2.25(2)
- 2.38(4)
- 2.93(2)
- 3.18(9)
- 3.5(2)
- 3.87(2)
- 3.92(2)
- 3.97(5)
- 4.08(2)
- 4.5(3)
- 4.65(2)
- 4.76(16)
- 4.8(2)
- 4.92(2)
- 5.3(11)
- 5.46(2)
- 5.56(3)
- 5.75(2)
- 7(9)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 10(4)
コーナー半径(mm)
- 0.4(3)
- 0.8(4)
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(4)
3.18(9)
3.7
3.97(5)
4.5(3)
4.76(16)
5.3(11)
5.56(3)
5.75(2)
7(9)
厚さ(mm)をもっと見る

多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4