絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・イスカル・エムーゲ(EMUGE)・ケナメタル・サンドビック・サンワサプライ・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ワルター・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・富士元工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMW ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMW

    ワルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-4956厚さ(mm)3.18刃長(mm)7.94コーナー半径(mm)0.4適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ

    ワルター
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ P4406 ワルター

    ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ P4406

    ワルター
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ミーリング加工用。刃長(mm)12.7適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU ワルター

    ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU

    ワルター
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ミーリング加工用。適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX

    ワルター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

    ワルター
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    モジュールミル用チップです。切削抵抗が小さいです。
    用途正面フライス加工。切込み角45°カッター用。ハイレーキカッター用。あらゆる被削材に。材種4030
  • コロミル210 フライス加工用チップ(350) サンドビック

    コロミル210 フライス加工用チップ(350)

    サンドビック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
    用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
  • コロミル360 フライス加工用チップ(350) サンドビック

    コロミル360 フライス加工用チップ(350)

    サンドビック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    重切削用60°フライスカッター用チップです。高送りが可能で生産性が高いです。
    用途重正面フライス加工用。断続加工用。
  • CoroMill(R) MF80 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) MF80 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。傾斜のある刃先が切削アクションをスムースにし、切削抵抗を低減します。
    用途正面および肩削りフライス加工用。
  • オートFS フライス加工用チップ サンドビック

    オートFS フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オートFS用チップです。高能率加工が可能です。
    用途仕上げフライス加工用。材種K20W
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    正面フライス用チップです。
    用途正面フライス加工に。材種4230
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    材種CD07
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
  • ミーリングインサート EP14 ケナメタル

    ミーリングインサート EP14

    ケナメタル
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
    形状ひし形厚さS(mm)4.5切刃数2
  • ミーリングインサート EC14 ケナメタル

    ミーリングインサート EC14

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
    厚さS(mm)4.5切刃数2
  • アルファ スーパーボールエンドミル(重切削用) ASB用インサート ZPET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ スーパーボールエンドミル(重切削用) ASB用インサート ZPET

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(2個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ MPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ MPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ GDGT10/17-AJ タンガロイ

    チップ GDGT10/17-AJ

    タンガロイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) 360 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 360 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ CNHT イスカル

    チップ CNHT

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ VNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
    材質NB100C形状ひし形35°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81等級G級切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴あり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ ENGN 住友電工ハードメタル

    チップ ENGN

    住友電工ハードメタル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状ひし形75°厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ DNGN 住友電工ハードメタル

    チップ DNGN

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • オートシリンダーボーリングカッター用チップ サンドビック

    オートシリンダーボーリングカッター用チップ

    サンドビック
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ DEGX-F 三菱マテリアル

    チップ DEGX-F

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DEGX 三菱マテリアル

    チップ DEGX

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNGA 三菱マテリアル

    チップ VNGA

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ MPMT 三菱マテリアル

    チップ MPMT

    三菱マテリアル
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-UP

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ダイヤモンドチップ ひし形80° スクイ10° サンワサプライ

    ダイヤモンドチップ ひし形80° スクイ10°

    サンワサプライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れているため超硬工具に比べ10~15倍の飛躍的な長寿命を得ることが出来ます。また高精度・高面粗度を持続することが出来ますのでサイクルコストの削減にもなります。
    材質ダイヤモンド(PCD)
  • ロンビック(菱形)インサート用カッタ アーバー エムーゲ(EMUGE)

    ロンビック(菱形)インサート用カッタ アーバー

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1本
    5日以内出荷
  • ロンビック(菱形)インサート エムーゲ(EMUGE)

    ロンビック(菱形)インサート

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷
  • チップ 2QP-VNGA-L タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA-L

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-VNGA-H タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA-H

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-VNGA タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
フライス用チップひし形