絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
厚さ(mm)
  • 2.38(2)
  • 4.76(6)
切刃長さ(mm)
  • 22
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 4.8(2)
  • 4.9(1)
  • 6.9(2)
  • 7.94(2)
  • 9.52(3)
  • 9.525(8)
  • 11(8)
  • 12.7(17)
  • 13.8(2)
  • 16.5(11)
  • 16.6(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(4)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(3)
  • 0.8(3)
  • 1.2(1)
形状
形状
正三角形(8)
正三角形
穴の形状
  • -(2)
  • 円筒穴(3)
-・円筒穴
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 11(2)
  • 20(3)
0・11・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(2)
4.76(6)
チップ TPC/K/MN-TN タンガロイチップ TPC/K/MN-TNタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート TEK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート TEKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート TEEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMA 三菱マテリアルチップ TNMA三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPKR/TPMR-MJ タンガロイチップ TPKR/TPMR-MJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNGX432Lコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス用チップ三角形