絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • タンガロイ(9)
  • 京セラ(8)
  • 三菱マテリアル(4)
  • イスカル(3)
  • ワルター(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
厚さ(mm)
  • 3.18
  • 1.59(2)
  • 1.64(1)
  • 2.38(4)
  • 2.78(3)
  • 3.175(6)
  • 3.97(2)
  • 4.1(1)
  • 4.64(2)
  • 4.76(42)
  • 5.35(1)
  • 5.56(2)
  • 5.85(1)
  • 6.35(7)
  • 6.55(2)
  • 7.41(1)
  • 7.94(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(4)
  • 0.4(11)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(11)
  • 1.2(1)
  • 12.5(1)
切刃長さ(mm)
  • 4.9(1)
  • 6.9(1)
  • 7.94(2)
  • 9.52(3)
  • 9.525(2)
  • 11(5)
  • 12.7(6)
  • 13.8(2)
  • 16.5(4)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(8)
  • サーメット(11)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(24)
形状
形状
正三角形(38)
正三角形
穴の形状
  • -(27)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 11(10)
  • 15(1)
  • 20(19)
0・11・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(26)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月16日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(4)
2.78(3)
3.175(6)
3.18
4.64(2)
4.76(42)
5.56(2)
6.35(7)
6.55(2)
7.94(4)
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TOMT-MJ タンガロイチップ TOMT-MJタンガロイ
8,590税込9,449
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から7日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ TEKN 京セラチップ TEKN京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷
寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30
チップ TECN 住友電工ハードメタルチップ TECN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335 ワルター高送りカッター用 三角形ポジチップ P26335ワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。高送りカッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサートOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
チップ TNMU07-MJ タンガロイチップ TNMU07-MJタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法APMX(mm)6.50寸法IC(mm)5.700寸法S(mm)4.10寸法BS(mm)0.6寸法fz(mm)刃当り送り:0.07~0.2材種AH3225寸法LE(mm)6.50RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOET-MJ タンガロイチップ TOET-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOMT-MJ タンガロイチップ TOMT-MJタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPC/K/MN-TN タンガロイチップ TPC/K/MN-TNタンガロイ
5,180税込5,698
1箱(10個)
3日以内出荷
材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPEW 三菱マテリアルチップ TPEW三菱マテリアル
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
(材質)焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます研削加工を切削加工に切り替えられます連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ TPKR イスカルチップ TPKRイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
チップ TEKR 京セラチップ TEKR京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
チップ TEKN 京セラチップ TEKN京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN22TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPKR イスカルチップ TPKRイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TPKN イスカルチップ TPKNイスカル
6,798税込7,478
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ TPEW 三菱マテリアルチップ TPEW三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ TEKN 京セラチップ TEKN京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
チップ TEEN 京セラチップ TEEN京セラ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ(1件のレビュー)
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 京セラチップ TEEN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18
チップ TDMN タンガロイチップ TDMNタンガロイ
5,098税込5,608
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-GX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1箱(10個)
9日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TECN 住友電工ハードメタルチップ TECN住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEKN 京セラチップ TEKN京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形
チップ TEKN 京セラチップ TEKN京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
チップ TEGX 三菱マテリアルチップ TEGX三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
8日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5材質HTi10トラスコ品番118-7147種別ポジ厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TEGN 住友電工ハードメタルチップ TEGN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TECN 住友電工ハードメタルチップ TECN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
8日以内出荷
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質A30N形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
フライス用チップ三角形