絞り込み
厚さ(mm)
- 3.18(3)
- 4.76(4)
- 5.85(1)
切刃長さ(mm)
- 8(1)
- 9.52(3)
- 12.7(4)
材質
- CVDコーティング(4)
- PVDコーティング(5)
- 超硬合金(5)
逃げ角(度)
- 11(7)
形状

正三角形(7)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
0.8
穴の形状
- -(6)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(32)
- タンガロイ(31)
- 三菱マテリアル(14)
- 京セラ(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ワルター(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンドビック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
3.18(3)
4.76(4)
5.85(1)

チップ HM390-TPKT
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPKR
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷フライス用汎用チップ用途フライス用チップ仕様DISOミーリング/チップCOATトラスコ品番339-0063材質超硬+鉄・SUS用コーティング形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカ片面