絞り込み
穴の形状
-・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
材質
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・超高圧焼結体・鋼
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.00・1.2・1.4・1.5・1.6・2・2.00・2.4・3・3.2・6.3・6.4・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
447件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
CoroMill(R) 345フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 345フライス加工用チップSANDVIK
22,980税込25,278
1箱(10個)
14日以内出荷
有効長(mm)切刃:8.8コーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) MF80フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MF80フライス加工用チップSANDVIK
22,980税込25,278
1箱(10個)
14日以内出荷
トラスコ品番694-9376長さ(mm)ワイパー部:1.6被削材P有効長(mm)切刃:9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8材種1230切刃数8
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)OSG(オーエスジー)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
チップ SWMW0904USR タンガロイチップ SWMW0904USRタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4LE9.05寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.05寸法APMX(mm)1
チップ SWMW1506USR タンガロイチップ SWMW1506USRタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S6.8LE16.14寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.14寸法APMX(mm)2
チップ SWMW0904ZSR タンガロイチップ SWMW0904ZSRタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4LE8.61寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.5
チップ F2-SWGW1304 タンガロイチップ F2-SWGW1304タンガロイ
41,980税込46,178
1箱(5個)
3日以内出荷
長さ(mm)垂直方向:13.1厚さ(mm)5.6対辺(mm)13.8切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2刃幅(mm)副切刃:1.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5
転削用K.級TACチップ タンガロイ転削用K.級TACチップタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼。トラスコ品番825-4074適合被削材種材種N308RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス PCDインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサートセコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD セコ・ツールズ・ジャパンISOネガインサート(超硬/サーメット)CVDセコ・ツールズ・ジャパン
7,198税込7,918
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SFFW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SFFWワルター
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-0137コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状正方形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ネガチップ ワルターミーリング加工用 正方形ネガチップワルター
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ CoroMill745 サンドビックフライス加工用チップ CoroMill745サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
翌々日出荷
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。
用途フライス加工用。
コロミル495 フライス加工用チップ サンドビックコロミル495 フライス加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
汎用面取りカッターのチップです。柔軟性の高いチップにより、複数の被削材加工が可能です。
用途面取り加工用。
オートAFカッター用チップ サンドビックオートAFカッター用チップサンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
オートAF用チップです。高能率加工が可能です。
用途仕上げフライス加工に。材種3040
コロミル365 フライス加工用チップ サンドビックコロミル365 フライス加工用チップサンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。分厚いチップで欠けにくいです。
用途重正面フライス加工用。
MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMTOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMTOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)OSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイチップ SPMP/SPMM-CGタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11
チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイチップ SPMP/SPMM-CGタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SXHU10-MM タンガロイチップ SXHU10-MMタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
S5.38寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)10
転削用チップ SDMT-ML タンガロイ転削用チップ SDMT-MLタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15.0寸法BS(mm)1.40寸法IC(mm)12.700
転削用チップ SDMT-MJ タンガロイ転削用チップ SDMT-MJタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH330寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15.0寸法BS(mm)1.20寸法IC(mm)12.700
転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ転削用チップ SWMT1506Z-MTタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.50
転削用チップ SWMT0904U-MM タンガロイ転削用チップ SWMT0904U-MMタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH3135寸法S(mm)4.00寸法LE(mm)9.05寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.050寸法APMX(mm)1.00
転削用チップ SWMT0904Z-MM タンガロイ転削用チップ SWMT0904Z-MMタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH3135寸法S(mm)4.00寸法LE(mm)8.61寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.50
転削用チップ SWMT1506U-MM タンガロイ転削用チップ SWMT1506U-MMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH3135寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)16.27寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.270寸法APMX(mm)2.00
転削用チップ SWMT1506Z-MM タンガロイ転削用チップ SWMT1506Z-MMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)16.01寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.010寸法APMX(mm)2.50
フライス用チップ正方形