絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
材質
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・超高圧焼結体
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.63・0.8・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・2.4・3・3.2・6.3・6.4・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
ブランド
- 住友電工ハードメタル(86)
- タンガロイ(66)
- ケナメタル(57)
- 三菱マテリアル(49)
- イスカル(48)
- 京セラ(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- OSG(オーエスジー)(10)
- サンドビック(10)
- ワルター(6)
- SANDVIK(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- 富士元工業(3)
- 株洲工具(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・ケナメタル・三菱マテリアル・イスカル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ワルター・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ
「厚さ(mm)」から絞り込む

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップ
SANDVIK¥59,980税込¥65,9781箱(10個)9日以内出荷から14日以内出荷被削材P勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)9コーナーR(mm)1材種1230切刃数14
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) MF80フライス加工用チップ
SANDVIK¥34,980税込¥38,4781箱(10個)14日以内出荷トラスコ品番694-9376長さ(mm)ワイパー部:1.6被削材P有効長(mm)切刃:9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8材種1230切刃数8
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)14日以内出荷被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)
OSG(オーエスジー)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
転削用K.級TACチップ
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:鋼。トラスコ品番825-4074適合被削材種鋼材種N308RoHS指令(10物質対応)対応
フライス CBNろう付けインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(2個)翌々日出荷鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SFFW
ワルター¥25,980税込¥28,5781箱(10個)9日以内出荷用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-0137コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状正方形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ CoroMill745
サンドビック¥57,980~税込¥63,778~1箱(10個)翌々日出荷ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。用途フライス加工用。
コロミル495 フライス加工用チップ
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷汎用面取りカッターのチップです。柔軟性の高いチップにより、複数の被削材加工が可能です。用途面取り加工用。
コロミル365 フライス加工用チップ
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。分厚いチップで欠けにくいです。用途重正面フライス加工用。
コロミル245 フライス加工用チップ
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。用途一般正面フライス用。
MVX ドリル用インサート SOMX-US
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UH
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UM
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
フライスカッターXMRシリーズ用チップ SDMT-DM
株洲工具¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷用途フライス加工材質YBM351形状正方形表面処理CVD コーティング適合被削材種M種
C その他ミーリング/チップ
イスカル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングインサート XDPT-12-D411
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)8日以内出荷7792 High-Feed・Stellram84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)1.2寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)5.56
ミーリングインサート XDPT-09-D411
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)8日以内出荷7792 High-Feed・Stellram84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形コーナーR(mm)1.2寸法LI(mm)9.53厚さS(mm)4.76
ミーリングインサート XEPT-16-D41
ケナメタル¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)8日以内出荷7792VXE16用インサート。P級。軟鋼の汎用加工用。溝加工に最適。4コーナー仕様形状正方形寸法LI(mm)16.8厚さS(mm)5.56
ミーリングインサート SDMW09-TN
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)8日以内出荷5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.96チップブレーカなし切刃数4幅D(mm)9.53