絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
材質
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・超高圧焼結体
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.63・0.8・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・2・2.4・3・3.2・6.3・6.4・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
ブランド
- 住友電工ハードメタル(86)
- タンガロイ(66)
- ケナメタル(57)
- 三菱マテリアル(49)
- イスカル(48)
- 京セラ(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- OSG(オーエスジー)(10)
- サンドビック(10)
- ワルター(6)
- SANDVIK(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- 富士元工業(3)
- 株洲工具(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・ケナメタル・三菱マテリアル・イスカル・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ワルター・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・富士元工業・株洲工具・NTKカッティングツールズ
「厚さ(mm)」から絞り込む

チップ SOET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XOMT
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMX
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)30日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ QDMT
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
チップ SNGG-GX
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ NF-SNEW
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ NF-SDKN
住友電工ハードメタル¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正方形逃げ角(度)15メーカー従来品番NF-SDKN42M穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ SPGN
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正方形90°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNMN
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)4.76等級M級切刃長さ(mm)19.05内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)1.2メーカー従来品番SNMN633コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNGN
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。材質NB90S形状正方形90°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNGA
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SDKN
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形90°精度並級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.075メーカー従来品番SDKN42M刃長l(mm)3.0穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ SPGW
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SEGN
住友電工ハードメタル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ XOMT-HQ
イスカル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XOMT-DT
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPKN
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌々日出荷から18日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SOMT-DT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.7切刃長さ(mm)13.15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応