「厚さ(mm)」から絞り込む
チップ SEER三菱マテリアル当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SEER-JS三菱マテリアル当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3