絞り込み
形状

正方形(3)

長方形(3)
厚さ(mm)
- 2.6(2)
- 2.78(2)
- 3(2)
- 3.18(2)
- 3.6(2)
- 4(2)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
切刃長さ(mm)
- 6.35(2)
- 8(2)
- 12(2)
- 18(2)
コーナー半径(mm)
- 0.4(2)
- 0.8(4)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 1.6(4)
- 2(4)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(6)
- 超硬合金(4)
逃げ角(度)
- 11(2)
- 15(2)
11・15
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
ブレーカつき
ブランド
- 三菱マテリアル
- サンドビック(44)
- イスカル(29)
- SANDVIK(14)
- 住友電工ハードメタル(13)
- タンガロイ(11)
- 京セラ(9)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ケナメタル(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- マパール(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

正方形(3)

長方形(3)

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
チップ JOMT
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JOMT-ZZSR-JM
三菱マテリアル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JOMT-ZZSR-JM
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581セット(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面