チップ HP ADCT-PDRイスカル9日以内出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
2クランプスクリューの採用によって高剛性
仕様ヘリプラス(22)チップ材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)7.5切刃長さ(mm)22.6逃げ角(度)15仕上刃先研磨仕様コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面