絞り込み
ブランド
  • イスカル(5)
形状
形状
平行四辺形(5)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
厚さ(mm)
  • 7.5(4)
  • 7.94(1)
切刃長さ(mm)
  • 22.6
  • 2(178)
  • 2.5(154)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(307)
  • 9.525(316)
  • 9.6(149)
  • 9.7(298)
  • 11(380)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(655)
  • 12.9(460)
  • 15.5(373)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(632)
  • 16.6(323)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 15(5)
15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ HP ADKT イスカルチップ HP ADKTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADCT イスカルチップ HP ADCTイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCR-PDFR-P イスカルチップ HP ADCR-PDFR-Pイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HP ADCT-PDR イスカルチップ HP ADCT-PDRイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
9日以内出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
仕様ヘリプラス(22)チップ材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)7.5切刃長さ(mm)22.6逃げ角(度)15仕上刃先研磨仕様コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ