絞り込み
ブランド
  • イスカル(20)
  • タンガロイ(1)
切刃長さ(mm)
  • 8
  • 5.75(4)
  • 10(3)
  • 10.2(4)
  • 11(5)
  • 11.25(9)
  • 12(12)
  • 14(5)
  • 14.8(5)
  • 15.5(11)
  • 15.6(7)
  • 15.65(5)
  • 15.75(4)
  • 15.85(4)
  • 16(4)
  • 17(5)
  • 17.02(7)
  • 17.3(3)
  • 18(4)
  • 22.6(4)
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(19)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(17)
形状
形状
平行四辺形(21)
厚さ(mm)
  • 2.3(1)
  • 3.18(15)
  • 3.47(2)
  • 3.55(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(7)
  • 0.5(3)
  • 0.8(7)
  • 1.2(3)
  • 1.6(3)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.2・1.6・2.5・3
逃げ角(度)
  • 11(20)
11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(19)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(18)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328トラスコ品番625-0351形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90-APKW イスカルチップ HM90-APKWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HM90-APKT イスカルチップ HM90-APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
チップ AOMT07-MJ タンガロイチップ AOMT07-MJタンガロイ
8,380税込9,218
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ HM90 APKT-8M イスカルチップ HM90 APKT-8Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-8M イスカルチップ APKT-8Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ APKT-RM イスカルチップ APKT-RMイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ ADCA イスカルチップ ADCAイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APKT-PDR イスカルチップ HM90 APKT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HM90 APCR-PDFR-P イスカルチップ HM90 APCR-PDFR-Pイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
イスカル チップCOAT APKT イスカルイスカル チップCOAT APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
材質IC635トラスコ品番162-7902形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APKT-PDR イスカルチップ HM90 APKT-PDRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCT-PDR イスカルチップ HM90 APCT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APKT イスカルチップ HM90 APKTイスカル
8,098税込8,908
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
フライス用チップ平行四辺形