カテゴリ
絞り込み
形状

その他(15)

ひし形(8)

六角形80°(16)

多角形(5)

平行四辺形(33)

正三角形(2)

正八角形(7)

正方形(39)

長方形(5)
材質
- CVDコーティング(17)
- PVDコーティング(40)
- その他(12)
- サーメット(7)
- セラミックス(8)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(33)
切刃長さ(mm)
- 1(2)
- 7(2)
- 7.5(7)
- 8(3)
- 8.58(4)
- 8.59(2)
- 8.6(4)
- 8.7(2)
- 10(5)
- 11.2(3)
- 12(5)
- 12.5(3)
- 12.7(13)
- 12.83(2)
- 13(6)
- 15(4)
- 15.5(3)
- 16(2)
- 16.1(3)
- 18(4)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38(4)
- 3.18(10)
- 3.3(2)
- 3.5(3)
- 3.6(5)
- 3.75(5)
- 3.97(6)
- 4.4(4)
- 4.5(4)
- 4.75(4)
- 4.76(29)
- 4.8(5)
- 4.83(4)
- 5.5(6)
- 5.56(20)
- 6(6)
- 6.35(3)
- 6.4(5)
- 6.96(4)
- 7.94(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 1.2
- 0.2(70)
- 0.3(21)
- 0.4(303)
- 0.5(66)
- 0.8(464)
- 1(79)
- 1.5(32)
- 1.6(157)
- 2(138)
- 2.4(48)
- 2.5(20)
- 3(30)
- 3.1(22)
- 3.2(54)
- 4(36)
- 5(31)
- 6(16)
- 6.4(17)
- -(29)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(26)
- 7(4)
- 11(24)
- 15(20)
- 16(2)
- その他(2)
0・7・11・15・16・その他
穴の形状
- -(12)
- 一部円筒穴両面40°~60°(5)
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(46)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(82)
- ブレーカなし(14)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- ケナメタル(53)
- 住友電工ハードメタル(39)
- タンガロイ(37)
- 三菱マテリアル(18)
- イスカル(15)
- SANDVIK(9)
- ワルター(7)
- サンドビック(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
ケナメタル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・SANDVIK・ワルター・サンドビック・OSG(オーエスジー)・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
チップ AXMT-G
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ AOMT-M
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
チップ LNMU03-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷材質AH3225寸法S(mm)4.3寸法LE(mm)3.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6寸法APMX(mm)1
チップ AVMT18-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形W112.4ブレーカ汎用型MMブレーカLE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
転削用チップ ASMT11-MJ
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)5日以内出荷材質AH725寸法S(mm)3.7寸法LE(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.7寸法APMX(mm)10.6刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.1
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT
住友電工ハードメタル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷材質VP20RT形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
チップ HP ANKT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEER-M
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-GF
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
転削用チップ SNGU-W
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.6寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)7.5寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
転削用チップ SNMU1206#EN-MM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12寸法APMX(mm)9.5
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1030
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。トラスコ品番706-3968コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1020
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。トラスコ品番706-2293コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)8.4内接円IC(mm)14