絞り込み
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
コーナー半径(mm)
- 2.5(1)
厚さ(mm)
- 5.56(1)
切刃長さ(mm)
- 10(1)
逃げ角(度)
- 3(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- ケナメタル(22)
- タンガロイ(17)
- SANDVIK(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- 三菱マテリアル(6)
- イスカル(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 京セラ(4)
- サンドビック(3)
- BIG DAISHOWA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)4日以内出荷高精度仕上げ面(ワイパーインサート)用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1