絞り込み
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
逃げ角(度)
- 3(1)
厚さ(mm)
- 5.66(1)
形状

正八角形(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
切刃長さ(mm)
- 2(1)
2
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- イスカル(22)
- ケナメタル(19)
- タンガロイ(13)
- 三菱マテリアル(2)
- ワルター(2)
- サンドビック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1