絞り込み
逃げ角(度)
コーナー半径(mm)
0.03・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・3
切刃長さ(mm)
2・2.5・3.4・3.5・3.9・4.6・5.5・6・7.5・12.7・17・17.3・17.5
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
タンガロイ・イスカル・ケナメタル・三菱マテリアル・ワルター・OSG(オーエスジー)・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーリングインサート OFPT64-HB ケナメタル

    ミーリングインサート OFPT64-HB

    ケナメタル
    12,980税込14,278
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
    形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
  • チップ ONHU イスカル

    チップ ONHU

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ONMU-AN-H-HP イスカル

    チップ ONMU-AN-H-HP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-N-HP イスカル

    チップ ONHU-N-HP

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-N-PL イスカル

    チップ ONHU-N-PL

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC910形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-W イスカル

    チップ ONHU-W

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
    用途ミリング中仕上げ加工
  • チップ ONHU-TN-MM イスカル

    チップ ONHU-TN-MM

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-TN イスカル

    チップ ONHU-TN

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ONHU-PL イスカル

    チップ ONHU-PL

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONMU-HL イスカル

    チップ ONMU-HL

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ONMU-TN-MM イスカル

    チップ ONMU-TN-MM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ ONMU-TN イスカル

    チップ ONMU-TN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ OFCT イスカル

    チップ OFCT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ OEMT-AER-76 イスカル

    チップ OEMT-AER-76

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ

    チップ SNMU/SNHU1706

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイ

    チップ ONMU/ONHU0705

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OFCR イスカル

    チップ OFCR

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ OFCT イスカル

    チップ OFCT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257材質鉄・SUS用コーティングチップ形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ OFCT-AER イスカル

    チップ OFCT-AER

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ OFCR-AEN イスカル

    チップ OFCR-AEN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OEMT-AER-76 イスカル

    チップ OEMT-AER-76

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OEMX 三菱マテリアル

    チップ OEMX

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW ワルター

    ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW

    ワルター
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロミル745チップ サンドビック

    コロミル745チップ

    サンドビック
    29,952税込32,947
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ SNMU-MJ タンガロイ

    チップ SNMU-MJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイ

    チップ SNMU/SNHU1706

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6.98切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNGU-W タンガロイ

    チップ SNGU-W

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNGU-MJ タンガロイ

    チップ SNGU-MJ

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONMU-MJ タンガロイ

    チップ ONMU-MJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONGU-W タンガロイ

    チップ ONGU-W

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONGU-MJ タンガロイ

    チップ ONGU-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC928形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ OWMT0807-ML タンガロイ

    チップ OWMT0807-ML

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ OEMX 三菱マテリアル

    チップ OEMX

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質VP15TF形状正八角形135°厚さ(mm)5切刃長さ(mm)17穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SFCN/SFEN 53Z タンガロイ

    チップ SFCN/SFEN 53Z

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ八角形