絞り込み
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
2・2.5・3.4・3.5・3.9・4.6・5.5・6・7.5・12.7・17・17.3・17.5
ブランド
イスカル・ケナメタル・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・ワルター・OSG(オーエスジー)・サンドビック

チップ 超硬
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)3日以内出荷高能率 スロットミル MG90Bインサート。_x000D_。6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。
チップ 超硬
京セラ¥24,980税込¥27,4781セット(10個)3日以内出荷優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 八角形ポジチップ
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。コーナー半径(mm)0.8チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
ミーリングインサート ONGX08-LE
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様形状八角形コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.81切刃数16寸法BS(mm)1.5幅D(mm)20
ミーリングインサート ONPX08-HB
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill16用インサート。P級。重粗加工用。16コーナー仕様形状八角形コーナーR(mm)2厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
ミーリングインサート ONGX08-GP
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill16用インサート。G級。中仕上げ~軽切削加工用。16コーナー仕様形状八角形コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.81切刃数16寸法BS(mm)1.5幅D(mm)20
ミーリングインサート ONGX08-GP
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill16用インサート。G級。中~粗加工用。16コーナー仕様形状八角形コーナーR(mm)2厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
ミーリングインサート ONGX08-LE
ケナメタル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)8日以内出荷Mill16用インサート。G級。軽切削加工用。16コーナー仕様形状八角形コーナーR(mm)2厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
ミーリングインサート ONGX08-HB
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様形状八角形厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
ミーリングインサート OFKT53-LBJ
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-LB
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷から31日以内出荷KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
ミーリングインサート OFKT64-LNJ
ケナメタル¥35,980税込¥39,5781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LNJ
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)8日以内出荷KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-HB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT-GB
ケナメタル¥8,798~税込¥9,678~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFPT-HB
ケナメタル¥6,998~税込¥7,698~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFPT-GB
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-GB
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-HB
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-GB
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-HB
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
チップ ONMU-AN-H-HP
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-N-HP
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-N-PL
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)4日以内出荷材質IC910形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN-MM
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONHU-PL
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU-HL
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-TN-MM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-TN
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ OEMT-AER-76
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応