絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(7)
  • 3.5(7)
  • 3.6(7)
  • 3.7(7)
  • 4.2(5)
  • 4.3(5)
  • 4.4(5)
  • 4.5(5)
  • 4.6(5)
  • 4.7(5)
  • 4.8(4)
  • 4.9(4)
  • 5.7(5)
  • 6.1(9)
  • 6.2(9)
  • 6.3(9)
  • 6.4(8)
  • 6.5(11)
  • 6.6(7)
  • 6.7(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 6.1(5)
  • 6.2(5)
  • 6.3(5)
  • 6.4(4)
  • 6.5(6)
  • 6.6(5)
  • 6.7(5)
  • 7.5(3)
  • 7.55(3)
  • 7.6(3)
  • 7.65(3)
  • 7.7(3)
  • 7.75(3)
  • 7.8(3)
  • 7.85(3)
  • 7.9(3)
  • 8(4)
全長(mm)
  • 70
  • 30(56)
  • 40(176)
  • 45(124)
  • 58(97)
  • 62(56)
  • 66(113)
  • 75(63)
  • 79(70)
  • 82(52)
  • 89(70)
  • 91(52)
  • 100(66)
  • 102(67)
  • 107(59)
  • 115(76)
  • 118(55)
  • 123(52)
  • 131(56)
  • 133(54)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(49)
溝長(mm)
  • 13.1(2)
  • 13.2(2)
  • 13.5(2)
  • 13.6(2)
  • 13.7(2)
  • 17(4)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 23(6)
  • 24(3)
  • 25(5)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 31(7)
  • 31.0(2)
  • 32(4)
  • 35(3)
  • 38(6)
  • 39(5)
  • 40(2)
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • VCDコーティング(3)
  • VCS(VCR)コーティング(3)
  • その他(6)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(9)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • DIXI(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(13)
  • WIDIN(3)
  • ギケン(1)
  • グーリング(16)
  • タンガロイ(4)
  • マパール(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
  • 京セラ(2)
  • 岡崎精工(2)
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・DIXI・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・ギケン・グーリング・タンガロイ・マパール・三和製作所(三和バイト)・京セラ・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.5(7)
3.6(7)
3.7(7)
6.1(9)
6.2(9)
6.3(9)
6.4(8)
6.5(11)
6.6(7)
6.7(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(6件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

    WIDIN
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN

    超硬ストレートドリル(ロング)

    WIDIN
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • ドリル 超硬S CDS タンガロイ

    ドリル 超硬S CDS

    タンガロイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UM
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラ

    SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)

    京セラ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
  • OKコート超硬OH付ソリッドドリル 岡崎精工

    OKコート超硬OH付ソリッドドリル

    岡崎精工
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング

    5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用

    グーリング
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
  • 5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング

    5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用

    グーリング
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
  • マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラーHE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
    細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。_x000D_。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。_x000D_。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。
    材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)直径許容差0.006-0.001
  • マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラーHE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。
    材質超硬合金先端角(°)140表面処理ATHねじれ角(°)17~23(弱ねじれ)直径許容差ドリル:0.006-0.001
  • 高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング

    高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD

    グーリング
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング

    高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D

    グーリング
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D

    グーリング
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
  • 超硬マイクロドリル15×D用 TiAINコート グーリング

    超硬マイクロドリル15×D用 TiAINコート

    グーリング
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    20日以内出荷
    溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング

    超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート

    グーリング
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    4日以内出荷
    5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • NCスポットドリル90° FIREコート グーリング

    NCスポットドリル90° FIREコート

    グーリング
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
    用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
  • NCスポットドリル120°FIREコート グーリング

    NCスポットドリル120°FIREコート

    グーリング
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
    用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
  • NCスポットドリル90° グーリング

    NCスポットドリル90°

    グーリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
  • NCスポットドリル120° グーリング

    NCスポットドリル120°

    グーリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
  • ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケン

    ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

    ギケン
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
    用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A05シリーズ 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A05シリーズ

    岡崎精工
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    6日以内出荷
    対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
    仕様●刃径(Φ):5.85●全長(mm):70●溝長(mm):30●有効深さ(mm):16●柄径(Φ):6●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6767-88
  • ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464

    グーリング
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
超硬ストレートシャンク