絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.1(6)
  • 2.4(5)
  • 3(7)
  • 3.1(6)
  • 3.2(6)
  • 3.4(5)
  • 3.5(9)
  • 3.8(14)
  • 3.9(18)
  • 4(23)
  • 4.1(19)
  • 4.2(19)
  • 4.3(22)
  • 4.4(23)
  • 4.5(26)
  • 4.6(22)
  • 4.7(22)
  • 5.3(6)
  • 8(11)
  • 16(9)
シャンク径(Φmm)
  • 3(16)
  • 4(20)
  • 5(8)
  • 6(45)
  • 7(2)
  • 8(15)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 24
  • 10(79)
  • 12(89)
  • 15(97)
  • 18(93)
  • 20(121)
  • 22(73)
  • 25(97)
  • 28(109)
  • 30(124)
  • 32(74)
  • 34(89)
  • 35(82)
  • 36(99)
  • 40(107)
  • 44(76)
  • 45(101)
  • 50(88)
  • 55(96)
  • 60(137)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • 超硬合金(102)
全長(mm)
  • 36(9)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 56(2)
  • 58(2)
  • 60(20)
  • 62(3)
  • 63(2)
  • 65(4)
  • 66(20)
  • 68(10)
  • 70(3)
  • 74(5)
  • 75(3)
  • 78(3)
  • 82(2)
  • 89.2(2)
  • 94(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(24)
  • その他(10)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • クロム系コーティング(8)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(35)
  • ノンコーティング(8)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(20)
  • ケナメタル(17)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 京セラ(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 岡崎精工(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • サンドビック(4)
  • 協和精工(4)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(4)
  • タンガロイ(3)
  • ミラー(3)
  • グーリング(2)
  • ギケン(2)
  • マパール(2)
  • TOTIME(2)
  • イワタツール(1)
  • ユニオンツール(1)
NACHI(不二越)・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・京セラ・住友電工ハードメタル・岡崎精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・サンドビック・協和精工・ギガ・セレクションーリミテッド・タンガロイ・ミラー・グーリング・ギケン・マパール・TOTIME・イワタツール・ユニオンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.8(14)
3.9(18)
4(23)
4.1(19)
4.2(19)
4.3(22)
4.4(23)
4.5(26)
4.6(22)
4.7(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,208税込2,429
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリルOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2DOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3DOSG(オーエスジー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル岡崎精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5DOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8DOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3DOSG(オーエスジー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパールメガドリルリーマ (外部給油タイプ)マパール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
アクアドリル3フルート NACHI(不二越)アクアドリル3フルートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150ねじれ角標準
超硬セミロングドリル 協和精工超硬セミロングドリル協和精工
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工超硬ルーマ型フラットドリル協和精工
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPiusEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から9日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質VP15TF
超硬ルーマ型ドリル先端角度90° 協和精工超硬ルーマ型ドリル先端角度90°協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (ショート)京セラ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8DOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルシャンク