1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 替刃新考社6日以内出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃です。
刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので頑強です。
刃先は3工程に及ぶ特殊な研磨作業で鋭い切れ味を実現しました。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃質量(kg)約2.5材質(刃)13Crハイカーボンステンレス
ハイスピードエアーパンチ缶切機 缶高150mm缶用専用受台新考社30日以内出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台です。
150mm缶をご使用の場合は、通常仕様(176.8mm缶タイプの缶切機)にこちらの専用受台を使用することで開缶が可能です。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台材質18-8ステンレス質量(kg)約3
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機新考社翌々日出荷
「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!!
スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶!
ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減!
主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!!
刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!!
刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!
用途1号缶(食缶)専用の缶切材質胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×665材質(刃)13Crハイカーボンステンレス材質(スイッチ部)ポリアセタール
ワンパンチ式ドカイチ缶切新考社4日以内出荷
ワンパンチで楽に開缶でき刃は簡単に交換できます。 標準仕様は1号缶用です。
TKG品番9-0591-0301質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×350×780
チャンピオン缶切新考社4日以内出荷
高性能の業務用缶切機として学校・官公庁等への納入実績があります。
微調ツマミにより1号~8号缶まで幅広く開缶・小缶または大缶方向への目盛りを廻すことにより、
缶の大きさに合わせロール刃の角度を微調整するダイヤル式です。
質量(kg)2.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×225×450
チャンピオン缶切機新考社(1件のレビュー)当日出荷
1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質ステンレス 鉄 66ナイロン質量(g)2.6有効径(Φmm)1号缶~8号缶まで寸法(奥行D×高さH)(mm)225×450TKG品番9-0591-0201TKG品番(2017)6-0532-0201
業務用 電動缶切機新考社(1件のレビュー)翌々日出荷
消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
質量(kg)11.4電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)130/140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×520×550有効径(Φmm)Φ74~153mm、高さ265mmまでTKG品番9-0591-0101TKG品番(2017)6-0532-0101
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
缶キャッププリンス工業税込¥879¥799
深型角バットミネックスメタル税込¥1,978¥1,798
しゃもじプログレード税込¥494¥449
ピーラープログレード税込¥1,208~¥1,098~
おろし器プログレード税込¥1,098¥998
太千切り器フルベジ税込¥1,208¥1,098
ターナープログレード税込¥527~¥479~