10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック

    訓練用放射器具 はやわざクン

    ヤマトプロテック(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
    種類薬剤/水(浸潤剤等入り)使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)放射距離4~8m
  • 消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]]) NDC

    消火訓練用器具 ケスンダー([[R2]])

    NDC
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
    トラスコ品番576-4697高さ(mm)510放射時間28秒放射距離5~7m
  • 操法 イワパッキン 岩崎製作所

    操法 イワパッキン

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ポンプ操法における吸管ハンドル位置の調整に最適なパッキンのセットです。
  • 操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所

    操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
    材質樹脂製サイズ65・75A兼用
  • 操法 吸管用ストレーナー ポリストレーナー 岩崎製作所

    操法 吸管用ストレーナー ポリストレーナー

    岩崎製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
    材質樹脂製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A
  • 消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田

    消火訓練用品 おてがる訓練まと

    モリタ宮田
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。樹脂製で軽量なので持ち出しが簡単です。
    用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。材質まと:ABS樹脂、ポール:アルミニウム質量(g)総:約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約606×250×263(正立時)
  • ステンレス製 火点標識 岩崎製作所

    ステンレス製 火点標識

    岩崎製作所
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    操法訓練に欠かせない、ステンレス製の操法用標的です
    材質ステンレス製質量(kg)20高さ(mm)2000径(Φmm)【的】600
  • 消火訓練用水放射器具 ユニット

    消火訓練用水放射器具

    ユニット
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-0153寸法(mm)135Φ×510H質量(kg)約2.8種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
  • アルミ製 消防操法用吸管金具 操法接手 岩崎製作所

    アルミ製 消防操法用吸管金具 操法接手

    岩崎製作所
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミ製
  • 操法 吸管用ストレーナー ストカゴ セット1 岩崎製作所

    操法 吸管用ストレーナー ストカゴ セット1

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    6日以内出荷
    操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質樹脂製口径(呼び径)75A
操法用品