6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本車専用EN規格バッテリー GSユアサ

    日本車専用EN規格バッテリー

    GSユアサ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    危険な液がれリスクを低減・液減りを低減し、長寿命を実現・世界初 GRテック液栓の開発・最高液面(UL)と最低液面(LL)間にゆとりを確保し液枯れリスクを低減・万一の減液にも、補水可能な液口栓付き
    仕様液入充電済み/GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き電圧(V)12
  • カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック)

    カオス ハイブリッド車 (補機)用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
    定格電圧(V)12箱高(mm)202
  • 国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ハイブリッド車のエンジン始動や電装品に供給するための専用補機バッテリーとして開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。ハイブリッド車補機用バッテリー。AGM(吸収ガラスマット)バッテリーを採用することで、ハイブリッド車への安定した電力供給を得ることができます。また、高始動性能及び、高充電受け入れ性能、長寿命化を実現したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手インジケータ×
  • LiTime 12V280Ah Bluetooth付きサブバッテリー LiTime

    LiTime 12V280Ah Bluetooth付きサブバッテリー

    LiTime
    99,980税込109,978
    1式
    6日以内出荷
    キャンピングカーや車中泊、防災用電源、ボートなど、さまざまなシーンで活躍します。ご家庭の蓄電やサブバッテリーとしても安心して使える12V バッテリー。【製品仕様】容量:3584Wh、電圧:12.8V、サイズ:522×237×218mm、重量:26.2Kg。【3584Whの大容量】3584Whの大容量を備えており、長時間の電力供給が可能です。家庭用蓄電やキャンピングカーのサブバッテリーとして安心してご使用いただけます。【高出力機器にも対応】最大200Aの連続出力電流に対応し、冷蔵庫や電子レンジなど消費電力の大きな機器にも安定して電力を供給します。【スマートBluetooth管理】専用アプリを通じて、SOC・電圧・温度・ライフサイクルなどのデータを確認できます。放電スイッチのオン/オフ操作も可能で、日常管理がより便利になります。【信頼のセル採用】自動車グレードのリン酸鉄リチウムイオンセルを採用し、高いエネルギー密度と安定性を実現。長寿命で信頼性の高い電力供給を提供します。【安全性を重視した設計】PSE、技適認証済、過充電・過放電・過電流・短絡・高温・低温など、20種類以上の保護機能を搭載し、常に安全にご使用いただけます。【低温環境でも安心】0℃以下では自動的に充電を停止し、セル温度が5℃以上になると回復します。また、-20℃以下では自動的に放電を停止し、寒冷地でも安全に利用可能です。【耐環境性の強化】防湿処理や塩水噴霧への耐性を備えており、船舶や沿岸地域でも安心してお使いいただけます。【拡張可能なシステム】4直列4並列接続に対応し、最大で51.2V 1120Ah(57.34kWh)のシステムを構築できます。用途に応じて柔軟に拡張可能です。【多様な充電方法】専用バッテリー充電器のほか、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターによる充電にも対応しています。
    寸法(mm)522×237×218質量(kg)26.2温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10 ~ 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:200、推奨:56(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)2560消費電力量(Wh)3584充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16mm各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:1000、継続:200公称容量(Ah)280材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ ~ 50 ℃
  • Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー 制御弁式鉛蓄電池 特殊排気構造の採用 持ち運びに便利なさげ手付 高加圧構造デザインの採用 【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給
    用途ハイブリッド車補機バッテリー幅(mm)127総高さ(mm)227箱高(mm)200
  • 補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサ

    補機バッテリー EHJシリーズ

    GSユアサ(12件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
    用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
補機バッテリー