カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク用オイル・ケミカル・洗車
        • オイル・ケミカル・補修(42)

バイク用オイル・ケミカル・洗車 :「10W-40 MA」の検索結果

関連キーワード
  • 10w-40 ma
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブルーSCYAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Power1 4T  10W-40 カストロールPower1 4T 10W-40カストロール(65件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS二輪車用4サイクルエンジンオイルNEEDS(206件のレビュー)
959税込1,055
1本(1L)
欠品中
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40 カストロールActiv 4T 10W-40カストロール(69件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スポーツ (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(50件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル パウチ Max Factory4サイクルエンジンオイル パウチMax Factory(84件のレビュー)
899税込989
1本(1L)
4日以内出荷
廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。スクーターからスポーツバイクまで使用可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
T-BLEND  4サイクルエンジンオイル(10W-40) MIKADO(ミカド)T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-40)MIKADO(ミカド)(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
欠品中
MA規格適合品であらゆる4サイクルの2輪車に対応しています。
用途2輪用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTULモチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796MOTUL(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1L)
当日出荷
ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ RS4GP 10W-40YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2関連資料RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB)危険物の性状非水溶性
シェル アドバンス 4T AX7 シェルアドバンスシェル アドバンス 4T AX7シェルアドバンス(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
種類半化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)
欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
Power1 Scooter 4T カストロールPower1 Scooter 4Tカストロール(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(1L)
当日出荷
低速域から高速域まで伸びやかに加速するスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静粛性を実現。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すオイル。 常に高回転・高負荷というシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された4サイクルスクーター専用オイル。街乗りからツーリングまで、力強いライディングをしっかりとサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ネバー speedHeartフォーミュラストイック ネバーspeedHeart(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
5日以内出荷
バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック クールズ speedHeartフォーミュラストイック クールズspeedHeart(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 15W-50 MA Verity(ベリティ)Verity FS HR Ver3 15W-50 MAVerity(ベリティ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTUL Kawasakiカワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTULKawasaki
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ツーリングや街乗りを心ゆくまで楽しみたいライダーの為にMotul と共同開発して生まれた、Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MotulMotulの代名詞でもあるエステル技術を駆使した部分合成エンジンオイル。高いエンジン清浄性、エンジン保護性能と湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンス、スムーズなシフトチェンジを実現。Kawasaki製モーターサイクルの性能を存分に発揮させ、オーナーのニーズに合致する待望の高性能エンジンオイルです。
内容量(L)1粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル部分合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
MOTO 4 ROAD 10W-40 elf MOTOMOTO 4 ROAD 10W-40elf MOTO
7,998税込8,798
1本(4L)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズMOTO 4 ROAD (モト4ロード) 10W-40街乗りから長距離ツーリングまで、あらゆる状況に対応安定した性能を発揮するオールマイティオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・低温から高温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性を誇り、エンジンを摩耗から保護します。・最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え安定したクラッチワークを実現します。・ストップ&ゴーが多い市街地走行から長距離走行でも、安定した性能を長期間発揮するプレミアムスタンダードオイルです。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-40・JASO: MA2・API: SN・部分合成油・4 stroke motorcycle oil粘度10W-40使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Mini10W40 バイク専用 speedHeartMini10W40 バイク専用speedHeart(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(600mL)ほか
5日以内出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity BIKE Verity(ベリティ)Verity BIKEVerity(ベリティ)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO 4 ROAD 10W-40 elf MOTOMOTO 4 ROAD 10W-40elf MOTO
1,998税込2,198
1本(1L)
3日以内出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズMOTO 4 ROAD (モト4ロード) 10W-40街乗りから長距離ツーリングまで、あらゆる状況に対応安定した性能を発揮するオールマイティオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・低温から高温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性を誇り、エンジンを摩耗から保護します。・最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え安定したクラッチワークを実現します。・ストップ&ゴーが多い市街地走行から長距離走行でも、安定した性能を長期間発揮するプレミアムスタンダードオイルです。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
用途・SAE: 10W-40・JASO: MA2・API: SN・部分合成油・容量: 1L・4 stroke motorcycle oil容量(L)1粘度10W-40使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス)FORMULA 10W40MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
化学合成エンジンオイル 108062 K&N化学合成エンジンオイル 108062K&N
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:108062粘度[SAE]:10W-40規格表示:JASO MA-2タイプ:エンジンオイル重量[キログラム]:1.0重量[グラム]:1000容量[リッター]:1クォート(945ml)幅:120高さ:250奥行(引き):60備考:100%化学合成油特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。幅(mm)120質量(kg)1高さ(mm)250備考100%化学合成油タイプエンジンオイル奥行(mm)60容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】JASO MA-2粘度10W-40[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
7100 4T 10W40 MOTUL7100 4T 10W40MOTUL(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W40は、高性能スポーツバイクから一般バイクまで、多くの国産車・輸入車に幅広く対応します。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
MOTO 4 RACE 10W-40 elf MOTOMOTO 4 RACE 10W-40elf MOTO
2,698税込2,968
1本(1L)
翌々日出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズELF MOTO 4 RACE (モト 4 レース) 10W-40待望の10W-40 の全化学合成油!耐熱性・摩耗防止性能アップ!スムーズなギヤチェンジを実現!概要用途:オートバイ用4ストローク用オイルベースオイル:全化学合成油SAE粘度:10W-40規格:INTERNATIONAL STANDARDS (国際性能規格)適用・API SN、JASO MA2の国際規格に準拠し、あらゆるタイプの高性能4ストロークエンジンに対応します。 ・最先端テクノロジーを採用した次世代の潤滑油です。長期にわたって高い性能を発揮しエンジンパワーを最大限に引き出します。また、優れた清浄性能でエンジン内をクリーンに保ち、スムーズでレスポンスの良いギヤチェンジを提供します。 ・エンジン内部をクリーンに保つアクティブ合成テクノロジーを採用したエンジンオイルです。このマルチグレードオイルは、過酷なレースシチュエーションでのテストにも合格しています。特長・利点・ 耐熱性能と酸化防止性能:厳格な酸化耐久テストを十分にクリアしています。この高品質な潤滑油は優れた耐熱性能を発揮し、あらゆる温度変化に対しても優れた流動性と高効率な性能を維持します。・優れた潤滑性能とパワー維持:ELF MOTO 4 RACE 10W-40専用にベースオイルと添加剤を厳選、デポジットの発生を防止して流体潤滑を維持することでエンジンが本来持っているパワーを引き出します。・最適化された保護性能と耐摩耗性:HTHS(高温高せん断粘度)は、極圧がかかる状況でも理想的な性能を発揮します。この潤滑油で選択した粘度特性は優れた耐摩耗性(油膜の厚さ)を発揮しエンジンを保護し、その分子構造から極圧がかかるトランスミッションにも対応します。・スムーズなギヤチェンジ:エルフ独自の特殊添加剤が金属表面に保護層を形成しギヤチェンジをスムーズにします。 また、メカニカルやトランスミッションからのノイズ、金属パーツ同士のコンタクトを低減させて、ギヤボックスの寿命を延ばします。この特殊な処方はギヤチェンジ時にグリップ力を高め、エンジンパワーを確実に動力へとつなげます。推奨使用方法・本製品をご使用になる前にユーザーガイドをご確認ください。オイル交換は車両の取扱説明書に従い適合をご確認の上で行ってください。・製品は60℃以上になる所には置かないでください。直射日光を避け、極端に寒いところや温度変化が激しいところでの保管は避けて下さい。・本製品は風雨にさらさないこと。ドラムの場合は水との混合そして製品ラベルの損傷を避けるために水平に保管して下さい。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途ブランド:elf (エルフ)容量:1LSAE:10W-40国際規格:APISN、JASO MA2用途:オートバイ用4ストローク用オイル代表性状・SAE粘度:10W-40・密度:0.855g/ml・引火点:248℃・粘度(40℃):94.9mm2/s・粘度(100℃):14.2mm2/s・流動点:-39℃・粘度指数:153※上記の特性は、製造時の標準的な公差閾値で得られたものであり、仕様とはみなされない場合があります容量(L)1粘度10W-40使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状水溶性
TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 10W-40 MA Verity(ベリティ)Verity FS HR Ver3 10W-40 MAVerity(ベリティ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 10W40 Offroad LIQUI MOLYMotorbike 4T 10W40 OffroadLIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(1L)
9日以内出荷
オフロードを始めとするあらゆるシーンで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。オフロードでありがちな土埃などの侵入から保護する専用設計。林道走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】高負荷なオフロード走行専用設計
用途街乗り~オフロード走行に対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike Optimal 4T 10W-40 LIQUI MOLYMotorbike Optimal 4T 10W-40LIQUI MOLY
2,498税込2,748
1本(1L)
9日以内出荷
高耐久・高精製ミネラルオイル 街乗りからツーリングに対応厳選されたミネラルオイルをベースにした高性能エンジンオイル。あらゆる状況下で最適なエンジン性能と保護性能を発揮します。 信頼性の高い潤滑性、優れた騒音抑制、低摩耗を実現し、クラッチのスムーズな作動やギアシフトの快適さを提供します。空冷・水冷問わず、あらゆる 4サイクルエンジンに対応し、通常走行だけでなく、シビアコンディションにおいても優れた性能を発揮します。湿式クラッチ付き車両のみならず、 幅広いバイクに適しています。触媒コンバーター付きエンジンでもテスト済みです。【性能】高耐久・高精製ミネラルオイル
用途街乗り~ツーリングに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISNSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 10W40 Street LIQUI MOLYMotorbike 4T 10W40 StreetLIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(1L)
9日以内出荷
エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイルスポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】あらゆる状況に対応したマルチオイル
用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 10W40 Scooter LIQUI MOLYMotorbike 4T 10W40 ScooterLIQUI MOLY
2,298税込2,528
1本(1L)
9日以内出荷
厳選された鉱物油から作られたスクーター用ヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイルエンジン始動後すぐに走り出すような使い方から、チョイ乗り、ツーリングなど、スクーターでダメージが受けやすい部分をしっかり保護します。また高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズも抑制します。スクーターにはスクーターオイルをお勧めします。旧車からスポーツスクーターまで、チョイ乗りからツーリングなど、すべてのスクーターにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】エンジン始動直後のダメージを保護
用途チョイ乗り~ツーリングに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISLSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T Synyh 10W40  Street Race LIQUI MOLYMotorbike 4T Synyh 10W40 Street RaceLIQUI MOLY
3,598税込3,958
1本(1L)
9日以内出荷
世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。【性能】高レスポンスなマルチグレード
用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用オイル・ケミカル・洗車