絞り込み
長さ(mm)
- 600
- 100(2)
- 200(2)
- 300(5)
- 400(2)
- 450(3)
- 900(4)
- 1000(11)
- 1100(2)
- 1200(2)
- 1300(2)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 1700(2)
- 1800(2)
- 1820(2)
- 1900(2)
- 2000(4)
- 2440(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- タキロンシーアイ(2)
- 光(1)
- アクリサンデー(1)
色
クリア(4)
ブラック(1)
ホワイト(1)
材質
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「長さ(mm)」から絞り込む
300(5)
450(3)
600
900(4)
1000(11)
1800(2)
1820(2)
1900(2)
2000(4)
2440(2)
長さ(mm)をもっと見る

サンデーPET PG1
アクリサンデー(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から5日以内出荷ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm
タキロンシーアイ(33件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)3色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm
タキロンシーアイ(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)2色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
リサイクルPETシート
光¥859~税込¥945~1枚当日出荷から11日以内出荷ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応