絞り込み
ブランド
- ヤナセ製油
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(24)
- CARL BECHEM(8)
- NOKクリューバー(6)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
- Devcon(デブコン)(4)
- AZ(エーゼット)(4)
- ORAPI(4)
- アズワン(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- セハージャパン(3)
- スズキ機工(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 呉工業(クレ)(2)
- TRUSCO(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- アルタン(2)
- ブランドをもっと見る

バイオアドニール スプレー
ヤナセ製油(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(480mL)ほか当日出荷NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
アドニールグリースH1
ヤナセ製油(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(400g)ほか当日出荷アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。色白使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性