絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • NOKクリューバー(15)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(12)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • アズワン(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • スズキ機工(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
  • ヤナセ製油(2)
  • BALBIS(バルビス)(2)
  • セハージャパン(2)
  • ORAPI(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • スリーボンド(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αホワイトオイル 詰替用 TRUSCO

    αホワイトオイル 詰替用

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1缶(4L)
    当日出荷から3日以内出荷
    NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。淡乳白色使用温度範囲(℃)-10~100主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8996淡乳白色容量(mL)350質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1 認定取得主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αホワイトオイルスプレー (替ボトル) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー (替ボトル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤