絞り込み
ブランド
  • アートスペース
  • 京都スペーサー(34)
  • ノーブランド(5)
  • 八幡ねじ(2)
  • アラオ(1)
  • 乾産業(1)
  • アーキヤマデ(1)
  • ナカヒロ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥82~税込¥90~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • ASスペーサー A型 アートスペース

    ASスペーサー A型

    アートスペース(1件のレビュー)
    ¥30~税込¥33~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • コンクリート平板 アートスペース

    コンクリート平板

    アートスペース
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)60寸法(mm)(かぶり)300 /300
  • ポリドーナツ(プラスチック)グレー アートスペース

    ポリドーナツ(プラスチック)グレー

    アートスペース
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
    色グレー
  • ASグリップスペーサー V型 D10仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D10仕様

    アートスペース
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D10
  • ASスペーサー B型 アートスペース

    ASスペーサー B型

    アートスペース
    ¥30~税込¥33~
    1個
    8日以内出荷
    ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
  • ポリタワー(プラスチック) アートスペース

    ポリタワー(プラスチック)

    アートスペース(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(150個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ポリサイコロ(プラスチック) アートスペース

    ポリサイコロ(プラスチック)

    アートスペース
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(1000個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様

    アートスペース(3件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASロックスペーサー V型 アートスペース

    ASロックスペーサー V型

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
  • ポリサイコロ(プラスチック)プレート付き アートスペース

    ポリサイコロ(プラスチック)プレート付き

    アートスペース
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(250個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ASコンクリートスペーサー ハート型 アートスペース

    ASコンクリートスペーサー ハート型

    アートスペース
    ¥949~税込¥1,044~
    1箱(10個)ほか
    8日以内出荷
    最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
    強度(設計基準)50N
  • ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D25-32
  • ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • ASロックスペーサー W型 アートスペース

    ASロックスペーサー W型

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
  • シキプレート(プラスチック) アートスペース

    シキプレート(プラスチック)

    アートスペース
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(500個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ポリドーナツ(プラスチック)カラー アートスペース

    ポリドーナツ(プラスチック)カラー

    アートスペース
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D25-32
  • ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • ASグリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D10仕様

    アートスペース
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D10
  • ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D10仕様

    アートスペース
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D10
  • ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様

    アートスペース
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
  • ASロックスペーサー F型 アートスペース

    ASロックスペーサー F型

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
  • ASスペーサーA型 アートスペース

    ASスペーサーA型

    アートスペース
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
スペーサー