絞り込み
ブランド
- アーキヤマデ
- プラテック(6)
- 藤本産業(4)
- フヨー(4)
- タイセイ(3)
- 酒井化学工業(1)
- 目地工業(1)
- 共和ゴム(1)

成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP
アーキヤマデ¥29,980~税込¥32,978~1箱(1.5m×40本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。用途一般の屋上長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォーム材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース
アーキヤマデ¥59,980税込¥65,9781箱(1.5m×20本)5日以内出荷キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。材質付着層:非加硫ブチルゴム長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォーム寸法(幅W×高さH)(mm)30(キャップ幅)×110材質(キャップ)EPTゴム本体幅(mm)24
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナークッション
アーキヤマデ¥39,980~税込¥43,978~1箱(1.5m×40本)5日以内出荷ポリエチレンフォームの本体は復元性に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。長さ(mm)1000材質(本体)ポリエチレンフォーム
成形伸縮目地材 クラクタイト エース
アーキヤマデ¥51,980~税込¥57,178~1箱(1.5m×20本)5日以内出荷から6日以内出荷コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)付属品支持脚材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォームタイプ付着材質(キャップ)EPTゴム本体幅(mm)20
成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト
アーキヤマデ¥47,980~税込¥52,778~1箱(1.5m×40本)5日以内出荷コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)付属品支持脚長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォーム材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン本体幅(mm)20