FA現場のお役立ち情報
180件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ

    いけうち
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmのエアーノズル。
    口径(Φmm)1孔数16ねじサイズR1/4
  • 充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち

    充円錐ノズル SETOJetシリーズ

    いけうち
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
    材質S303質量(g)85ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~60
  • 直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち

    直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ

    いけうち
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質S303標準操作圧力(MPa)2
  • 充角錐ノズル SSXPシリーズ いけうち

    充角錐ノズル SSXPシリーズ

    いけうち
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
    材質S303標準操作圧力(MPa)0.2
  • 広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ いけうち

    広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ

    いけうち
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生。スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプ。全品禁油処理。
    用途散布ねじサイズR1/8粒子径(μm)平均:850~1350圧力(MPa)標準:0.015
  • 薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ) エバーロイ

    薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ)

    エバーロイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
    用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)20噴霧量(mL/min)0.5~10チューブ接続口径(Φmm)4吐出空気量(NL/min)9(0.3MPa)
  • 【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ エバーロイ

    【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ

    エバーロイ
    77,980税込85,778
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
    用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ) エバーロイ

    薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)

    エバーロイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。 極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
    用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)26チューブ接続口径(Φmm)4
  • マルチチャンネルジェット FL-600R ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600R

    ティックコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質ABS全長(mm)55
  • 微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S

    いけうち
    23,980税込26,378
    1個
    20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製

    いけうち
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
  • タンククリーナー Esseries いけうち

    タンククリーナー Esseries

    いけうち
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
    用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    直進タイプスプレーノズル K-17型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    K-12型を広角にした円形全面(Full Cone)スプレーノズルです。間隔が横方向に広がるため、広範囲にわたってスプレーすることができます。ノズルから噴霧対象までの距離が近い場合に適しております。
    用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ いけうち

    扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ

    いけうち
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S303耐熱温度(℃)400標準操作圧力(MPa)0.3
  • 直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ いけうち

    直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ

    いけうち
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    噴射幅24mmの小型エアーノズル。
    材質PPS質量(g)4最高使用圧力(MPa)0.7口径(Φmm)1孔数8耐熱温度(℃)120ねじサイズR1/8
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

    いけうち
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
    孔数8ねじサイズR1/4
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ

    いけうち
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
    口径(Φmm)3孔数8ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ

    いけうち
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち

    山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ

    いけうち
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
    材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)質量(g)13噴射角度(標準圧力時)65ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
  • スプレーノズル(二流体ミストノズル) 宮入バルブ製作所

    スプレーノズル(二流体ミストノズル)

    宮入バルブ製作所
    13,880税込15,268
    1個
    11日以内出荷
    水とエアで微粒子ミストをつくりあげる二流体ノズル
    用途冷却用ミストノズル材質(本体)SUS303流体水、空気接続Rc1/8
  • 空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製 香取組製作所

    空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製

    香取組製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
    用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8
  • 直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    直進タイプスプレーノズル K-12型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    K-7型のソケットを省略して先に十字コアを圧入した、同性能の廉価タイプとなります。
    用途工業用洗浄、冷却、金属表面前処理、防塵、煤煙除去、ガス脱臭、防火、塗装設備、化学的水処理など。種類円形全面スプレーノズル
  • 均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ

    いけうち
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • 山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ

    いけうち
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • 偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち

    偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ

    いけうち
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。
    用途冷却、散布、洗浄材質S303ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • ジョプラ用フラットN流量調整 SK11

    ジョプラ用フラットN流量調整

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の流量が調節できるノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。流量調節機能付きです。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質SSP口径(Φmm)吹出:1×16穴接続ねじR1/4オネジ常用使用圧力(MPa)0.7使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
  • マルチチャンネルジェット FL-600ST AC ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600ST AC

    ティックコーポレーション
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
  • ジェットノズル ジョプラックス

    ジェットノズル

    ジョプラックス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
    種別ノズル吐出口径(Φmm)1×16穴常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口G(PF)1/4オスネジ
  • ノズルチップ いけうち

    ノズルチップ

    いけうち
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    チップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートランスベクター KOGI

    フロートランスベクター

    KOGI
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。
    用途ブロー:切粉、清掃、水切り使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製 いけうち

    ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製

    いけうち
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
  • ブラシハードノズル 千代田通商

    ブラシハードノズル

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    硬い毛のついたブラシです。頑固な汚れを清掃するのに適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンククリーナー SRseries いけうち

    タンククリーナー SRseries

    いけうち
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント(自在継手) WUTシリーズ いけうち

    ユニバーサルジョイント(自在継手) WUTシリーズ

    いけうち
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    360°任意の方向に位置決め可能な自在継手
    材質SCS13(アダプター)、S303(ボルト)、S304(Eリング)、NBR(Oリング)質量(g)146取付ねじ(入口側)R1/4、(出口側)Rc1/4
  • 直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ いけうち

    直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ

    いけうち
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアー増幅機能付きエアーノズル。
    材質S303標準操作圧力(MPa)0.3
  • 多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ いけうち

    多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
    材質S303質量(g)70耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/4
  • 直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ いけうち

    直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ

    いけうち
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質S303質量(g)125ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.3
  • 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち

    山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ

    いけうち
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
    材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
  • 散水ノズル 宮入バルブ製作所

    散水ノズル

    宮入バルブ製作所
    3,288税込3,617
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    用途貯槽の防災、冷却設備、各種洗浄装置材質(本体)C3604B流体
  • 山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ

    いけうち
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能。噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出する。ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易。
    用途洗浄、冷却、消泡材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/2圧力(MPa)標準:0.3

エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーノズル・エアーノズル