絞り込み
エコロジープロダクト

多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。材質S303質量(g)70耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/4
直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ
いけうち¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から15日以内出荷強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。材質S303質量(g)125ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.3
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ
いけうち¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から20日以内出荷スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
空気・蒸気タイプスプレーノズル K-19型 SUS304製
香取組製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から10日以内出荷通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。材質SUS304全長(mm)29質量(g)44種類空気・蒸気タイプ スプレーノズル六角対辺(mm)19噴射角度60°(0.1MPa時)ねじサイズR3/8
山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ
いけうち¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ
いけうち¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から17日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ボタ落ちしにくい。反応(応答性)の良い制御が可能。制御エアーによって噴霧のON/OFFが可能。用途塗布、調湿材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズRc1/8圧力(MPa)標準:0.3
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)
エバーロイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。適合(継手・チューブ)Rc1/8材質本体:SUS316L
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):80(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):10(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 10 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8576アズワン品番67-2200-45
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス(0.2MPa) 3/8FJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):43×20●メーカー正式品番:3/8F JJXP 070 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8542アズワン品番67-2200-39
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 100°(0.2MPa) 3/8FSSXPシリーズ
いけうち¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):100(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):45.5×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8564アズワン品番67-2200-35
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):85(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):12(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 12 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8545アズワン品番67-2200-46
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8541アズワン品番67-2200-43
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):90(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):2(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8568アズワン品番67-2200-55
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ
いけうち¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷8個の孔から強力な直進エアーを噴射。材質S316L相当質量(g)7孔数8耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/8最高使用圧力(kPa)1
直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ
いけうち¥149,800税込¥164,7801個62日以内出荷噴射幅100~1,400mmの長尺エアーノズル。材質S304質量(g)1100口径(Φmm)1孔数156噴射角度400ねじサイズR1/2
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ
いけうち¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。口径(Φmm)3孔数6ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ
いけうち¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。材質S303噴射角度60粒子径(μm)(平均)20~100
直進ノズル(制御機構付き) SO-CMシリーズ
いけうち¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷強い打力の極細棒流を発生させる直進ノズル。材質セラミック(チップ)、S303(その他)質量(g)150ねじサイズRc1/8標準操作圧力(MPa)0.3
直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズ
いけうち¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。材質S303質量(g)52ねじサイズR1/2標準操作圧力(MPa)1
直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズ
いけうち¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)2
直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ
いけうち¥3,998~税込¥4,398~1個12日以内出荷突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズル。材質PA(スリーブ)、NBR(Oリング)、S303(その他)ねじサイズR3/8標準操作圧力(MPa)1
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。標準操作圧力(MPa)0.2
多頭ノズル(7頭タイプ) 7KBシリーズ
いけうち¥52,980税込¥58,2781個12日以内出荷コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。材質S303質量(g)370噴射角度(標準圧力時)180ストレーナー装着ねじサイズRc3/4標準操作圧力(MPa)0.7
多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ
いけうち¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。材質S303標準操作圧力(MPa)0.2
スプレーノズル用取付キット ノズル2個用(ノズル別売り)
宮入バルブ製作所¥24,880税込¥27,3681個11日以内出荷付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 10m、ポリウレタンチューブΦ6 2m 2本、ハーフユニオン Φ6×R1/8 4個、フィルターAssy 2個、ワンタッチ継手チーズ流体水、空気
スプレーノズル用取付キット ノズル1個用(ノズル別売り)
宮入バルブ製作所¥19,880税込¥21,8681個11日以内出荷付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 5m、ポリウレタンチューブΦ6 2m、ハーフユニオン Φ6×R1/8 2個、フィルターAssy流体水、空気
山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。用途研磨材質超高分子量ポリエチレン噴射角度区分:65、65°(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ
いけうち¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。用途洗浄、散布材質セラミック(チップ)、S303(その他)圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ
いけうち¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能。噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出する。ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易。用途洗浄、冷却、消泡材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/2圧力(MPa)標準:0.3
均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ
いけうち¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVシリーズ
いけうち¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3