絞り込み
ブランド
- タイセイ
- ケージーパルテック(11)
- プラテック(5)
- 藤本産業(5)
- アーキヤマデ(5)
- フヨー(4)
- 酒井化学工業(1)
- 目地工業(1)
- 共和ゴム(1)
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
のり付きバッカー
タイセイ¥189~税込¥208~1本3日以内出荷目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
のり付きバッカー(10本1セット)
タイセイ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)3日以内出荷目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体長さ(mm)1000タイプ片面のり付
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型20(アンカータイプ)
タイセイ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)
タイセイ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ)
タイセイ¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!用途土間、駐車場用長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
成形伸縮目地材 フリーオフコン TJ型(アンカータイプ)
タイセイ¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TX型25(アンカータイプ)
タイセイ¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から4日以内出荷車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反り・ 縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)
タイセイ¥999~税込¥1,099~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
断熱材固定用オフコンピン
タイセイ¥34~税込¥37~1本ほか3日以内出荷フリーオフコン、オフコン99の断熱材固定用の専用ピンです(本体固定用にも使用されております)。本体1mに対して、6本使用(片側3本づつ千鳥状に固定)となります。サイズ(mm)28
成形伸縮目地材 オフコン99 TE型25(付着層タイプ)
タイセイ¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。要求されるすべてを満たしたファーストクラスの目地材。様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプ付着層タイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 オフコン99 TJ型25(アンカータイプ)
タイセイ¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。形状安定性と施工性を向上させた目地材。ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ)
タイセイ¥959~税込¥1,055~1本6日以内出荷作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプシーリングタイプ深さ(mm)(キャップ1)15、(キャップ2)5キャップ色黒本体幅(mm)8キャップ幅(mm)10
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ)
タイセイ¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷要求されるすべてを満たしたファーストクラスの伸縮目地材。様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプ付着層タイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 オフコン99 TX型25(アンカータイプ)
タイセイ¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 フリーオフコン TX型(アンカータイプ)
タイセイ¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。車輌走行を可能にしたアンカータイプの目地材。ガラス繊維を配合することで、寸法安定性が良くなり、反りや縮みを減少。アンカータイプで車輌走行可能(徐行程度)になりました。より高いアンカー効果を求めるために、アンカー部分を大きくしています。市場のニーズにお応えするために登場したTX型は、幅広い用途と性能を兼ね備えた理想の目地材といえます。置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!。軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!。カッターナイフや金ノコで簡単切断!。下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!。フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!。レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。用途一般ビル、駐輪場、床(土間)、駐車場(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)仕様乾式長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型20(シーリングタイプ)
タイセイ¥959税込¥1,0551本6日以内出荷作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!。様々なニーズに応える豊富なバリエーション!。選び抜かれた素材で安定した品質を確保。用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)仕様湿式長さ(mm)1500タイプシーリングタイプ深さ(mm)(キャップ1)23、(キャップ2)17キャップ色黒本体幅(mm)10キャップ幅(mm)20