絞り込み
ブランド
- FIT(62)
- シバタ(フォークリフト)(52)
- DEL(33)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- アラオ(11)
- ETG(10)
- 王寺ゴム製作所(8)
- ナスト(4)
- ドーワ(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- ゴッパ合同会社(3)
- スリーエッチ(2)
- 山田部品(2)
- Q-line(2)
- エスコ(1)
- SUN(1)
- amex(1)
- 日野自動車(1)
- リバティーウォーク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シガー電源コード
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー【MAS-FB001-A】用、シガー電源コードです。電装品を直接接続できる、シガープラグ付きの電源コードです。
4ピンメスバラ線100cmギボシ
DEL¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー【MAS-FB001-A】用、電源バラ線への変換ケーブルです。電装品を直接接続できる、電源バラ線へ変換するためのケーブルです。
アナウメ
王寺ゴム製作所¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷歩行者安全対策用品「アナウメ」。コンクリート蓋や側溝の取手穴を簡単に塞ぐ安全対策部品です。樹脂製天板とゴム脚の組み合わせで、手で押し込むだけの簡単施工。子供の足やハイヒール、小石などの落下を防ぎ、歩行環境を安全に保ちます。材質:天板=樹脂製/差し込み脚=ゴム製
取付け加工済みキット
DEL¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷ターボファン用 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための、マグネットプレート取付け・配線加工をすべて済ませた専用キットです。本体はそのまま、キットを組み合わせるだけで すぐに設置・すぐに使用可能。
スベリ止め
王寺ゴム製作所¥7,198税込¥7,9181セット9日以内出荷滑落防止用ゴムマット「スベリ止め」。フォークリフトや作業台、トラック荷台など、滑りやすい場所に貼るだけで安全性を向上。裏面テープ付きで簡単に設置でき、しっかりグリップして転倒・滑落を防止します。用途工場・倉庫・車両など幅広い用途に対応
カーストッパー
王寺ゴム製作所¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷車両用カーストッパー(破損防止・接触緩衝ゴム)。バック時の壁・設備への接触による車両破損を防ぐためのゴム製ストッパーです。車両後部に取り付けることで、万が一の接触時も衝撃を緩和し、車体の保護に役立ちます。用途工場・倉庫・配送センターなど幅広い現場で使用可能
当り止めゴム
王寺ゴム製作所¥34,980~税込¥38,478~1セット11日以内出荷当り止めゴムアーチタイプです。フォークリフトのツメの先端飛び出し、破損防止用に!。磁石で取り付け取り外しが簡単です。厚さ(mm)117
ロボット芝刈機
ETG¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷ロボット芝刈機 24V充電式 自動芝刈り機 境界ワイヤー不要 最大100m2対応。境界ワイヤー不要で手軽に使える充電式ロボット芝刈機です。カメラとセンサーにより芝生エリアを認識し、自動で芝刈りを行います。充電ステーションの設置も不要で、バッテリーを装着して電源ボタンを押すだけですぐに使用できます。約100m2までの芝生に対応し、5段階の刈高調整機能により、お好みの芝の長さに仕上げられます。軽量・コンパクト設計のため持ち運びや収納も簡単です。ご家庭の庭や企業の芝生維持などの芝刈り作業を効率化し、作業時間と負担を軽減します。境界ワイヤー不要で設置が簡単。充電ステーション不要。ボタン操作だけの簡単スタート。カメラ・センサーによる自動走行。刈高5段階調整(20・30・40・50・60mm)。最大約100m2の芝生に対応。最大35%の傾斜地でも走行可能。約3時間の連続使用。リチウムイオン24Vバッテリー採用。コンパクト・軽量(約6.6kg)。VBRM16 08用交換バッテリーは別売り(F2214.33.00)をご購入下さい。VBRM16 08用交換ブレードは別売り(RM02PR.11.63)をご購入下さい。VBRM16 08用交換充電器は別売り(VBRM16-ZYUDENKI)をご購入下さい。用途一般家庭の芝生管理。庭園・ガーデンの芝刈り。別荘・空き家の芝生メンテナンス。小規模施設の芝生管理
マジックベルト
王寺ゴム製作所¥88,980~税込¥97,878~1セット8日以内出荷フォークリフトのアームカバー。製品をキズから守り、商品に汚れが付くのを防ぎます。特殊耐摩ゴム仕様(白ゴム)。永久磁石埋め込み一体成型。あらゆるフォークに装着可能。白ゴムの為製品が黒く汚れません。厚さ(mm)13
フォークリフト用レーザーラインライト
DEL¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷フォークリフト用レーザーラインライト。フォークリフト周囲へレーザーラインを照射し、接近者へ危険エリアを視覚的に知らせます。前後・左右の安全対策や接触事故防止に最適です。工場内のテープの代わりとしても使用可能です。歩行レーンや駐車スペースの枠としても使用可能です。DC10V~110V対応で幅広い車両に取付可能です。(AC電源では使用できません)。工場内でご使用の場合はモバイルバッテリーをご使用ください。アルミボディ採用で耐久性に優れています。ステンレス製取付ボルトを採用し、サビに強く屋外使用にも対応します。コンパクト設計で様々なフォークリフトや産業車両へ取り付けできます。長寿命レーザーを採用し、メンテナンスの手間を軽減します。フォークリフト・建設機械・物流倉庫・工場などの安全対策におすすめです。用途フォークリフト・建設機械・物流センター・工場・倉庫・産業車両
エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)
ETG¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。付属品ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置消費電力(W)30噴霧量(L/h)0~4(調整可能)
ターボファン
ETG¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。簡単取付マグネットプレート付きは別売SFV-01B-M(マグネットプレート付き仕様)をご検討ください。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
角型8灯LEDワークライト
DEL¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷DC 用 LED24W ワークライト(TMY-SU80)は、12V~80V の広い電圧帯に対応した高輝度作業灯です。自動車・トラック荷台・フォークリフトなど、さまざまな現場で使用でき、LED チップ採用により長寿命かつ安定した明るさを提供します。防水規格 IP67 に対応しており、屋外作業でも安心して使用できます。材質アルミダイキャスト幅(mm)52質量(g)470消費電力(W)24定格電圧(V)12~80光源チップ×8個縦(mm)108横(mm)126.5明るさ(Lm)2200(理論値)防水性IP67
丸型9灯LEDワークライト
DEL¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷丸型LEDワークライト(27W)は、9連高輝度LEDを搭載したコンパクトで明るい作業灯です。本体はアルミダイキャスト製で耐久性に優れ、IP67の防水性能を備えているため、屋外や粉塵の多い現場でも安心して使用できます。12V~80Vの広い電圧に対応し、フォークリフト(48V対応)、農業機械、建設機械、特殊車両など幅広い用途で活躍します。用途フォークリフトの前照灯・後方照明 / 農業機械・建設機械の作業灯 / 工場・倉庫内の補助照明 / 特殊車両・タイヤ灯として幅(mm)45縦(mm)114横(mm)114
横型6灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷6灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。3000lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量244g(本体のみ)。薄型横型タイプ幅(mm)45縦(mm)60横(mm)110
薄型5灯LEDワークライト
DEL¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷5灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。2400lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量290g(本体のみ)。薄型タイプ幅(mm)30縦(mm)125横(mm)105
リン酸鉄モバイルバッテリー
シバタ(フォークリフト)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー。「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心。本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単用途フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。質量(kg)約1.25±0.2電圧(V)DC12.8 ±10%方式取付:本体背面ネオジム磁石保護等級IP65電池リン酸鉄リチウム充電時間(時間)4~5電池残量表示LED 4段階表示ケーブル長(mm)本体付属:200バッテリー容量(mAh)6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×94×49過電圧保護(V)DC14.4(過充電、過放電、過電流、短絡からバッテリーを保護するための機能を搭載)
LEDワークランプ6灯 ON-OFFスイッチ付き(高所作業車推奨)
ドーワ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ドーワ製LEDワークランプ12V/24V共用ON-OFFスイッチ付き。高所作業車のワークランプに推奨。LEDチップ6灯使用。本体重量500g~600g。レンズ・本体ともに樹脂材質。防水等級IP67相当。中心光度:約4,800cd幅(mm)78縦(mm)114横(mm)139
LEDワークランプ6灯(高所作業車推奨)
ドーワ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ドーワ製LEDワークランプ12V/24V共用。高所作業車のワークランプに推奨。LEDチップ6灯使用。本体重量500g~600g。レンズ・本体ともに樹脂材質。防水等級IP67相当。中心光度:約4,800cd幅(mm)78縦(mm)114横(mm)139
シートヒーター24V
ゴッパ合同会社¥44,980税込¥49,4781枚8日以内出荷フォークリフトや建機のシートヒーター。パナソニック製DC-710シリーズの相当品。同等の構造と安全性。座面と背面の両方からぽかぽか快適。ON-OFFトグルスイッチ付き厚さ(mm)20縦(mm)740横(mm)300
シートヒーター12V
ゴッパ合同会社¥44,980税込¥49,4781枚8日以内出荷フォークリフトや建機のシートヒーター。パナソニック製DC-710シリーズの相当品。同等の構造と安全性。座面と背面の両方からぽかぽか快適。ON-OFFトグルスイッチ付き厚さ(mm)20縦(mm)740横(mm)300
24V~48Vバックブザー(音量調整付)
ナスト¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷ナスト製音量調整付きバックブザー。本体のみ耐雨構造。最大音量87㏈(±6㏈)。ボリューム線約1.5m付き定格電圧(V)DC24/48定格電流(A)0.2以下/0.1以下
24V~48Vバックブザー
ナスト¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷ナスト製バックブザー。耐雨構造。最大音量87㏈(±6㏈)定格電圧(V)DC24/48定格電流(A)0.2以下/0.1以下
12Vバックブザー(音量調整付)
ナスト¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷ナスト製音量調整付きバックブザー。本体のみ耐雨構造。最大音量87㏈(±6㏈)。ボリューム線約1.5m付き定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.3以下
リアハブシール
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・フォークリフト用ハブシール。・トヨタ純正互換品純正品番43821-22000-71適合メーカートヨタ適合型式7FG15~8FG15/7FD15~8FD15/5FG15~6FG15/5FD15~6FD15
ポコラインテープ
アラオ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促します。足元が見えにくいフォークリフトの車線・動線の明示にも最適です。離型紙を剥がして、乾いた路面に貼り付けるだけで設置が可能です。材質エラストマー系樹脂質量(g)800寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×100×1000
フォークマグネット
アラオ¥77,980~税込¥85,778~1セット5日以内出荷フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積荷の損傷を防止します。500mmピッチの目盛付きで、爪の差込すぎを防止します。表面リブ使用で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部はボンドで補強しています。マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの総厚7tです・用途荷物の滑り・割れ・積荷の損傷を防止。入数(枚)2
カーブマグミラー
アラオ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷カウンターリフトのヘッドガード支柱に取り付けるだけで、広範囲の安全確認が可能になります。ネオジウム磁石で簡単設置できるので、見通しの悪い出入口付近や仮囲い等、様々な場所に使用できます。材質ミラー:ガラス+裏側PPジョイント部:ABS / ポール部:鉄直径(Φmm)【ミラー部分】220 / 【マグネット部】88入数(個)1
スタックブロッカー
アラオ¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷フォークの差込み調整と商品保護に最適!。バックレストへの接触防止に、高所の荷扱い作業も安心です・。マグネットでスタッキングが可能です!。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群です。用途フォークの差込み調整と商品保護に。材質発泡EVA寸法(mm)50t×100×200
リフトベルトR
アラオ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷「右側乗降禁止」を見える化。マジックテープで簡単取付け。ベルト部分で長さの調節ができるので、あらゆるリフトに対応します。緊急時は中心部を押して脱出できます。用途フォークリスト乗降時の安全対策として。材質PE(ポール部)入数(個)1対応寸法(mm)【支柱外周】190~400【支柱間】950~1,500