絞り込み
ブランド
- 太知ホールディングス
- ケルヒャー(115)
- エスコ(84)
- アイリスオーヤマ(60)
- エコバックスジャパン(55)
- ツインバード(38)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- Shark(シャーク)[家電](17)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- ダイソン(10)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- オーム電機(7)
- CCP(7)
- ベルソス(7)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
- 50~99(1)
コード長さ
- 3.0m~4.9m(1)
連続使用時間
- 14分(1)

肩掛け式 サイクロンクリーナー
太知ホールディングス(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)80集塵容量(mL)500質量(g)1150コード長さ(m)約4付属品ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書幅(mm)150高さ(mm)210タイプ肩掛け奥行(mm)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×210保証期間お買い上げ日より1年
ロボット掃除機
太知ホールディングス¥36,980税込¥40,6781台当日出荷自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台欠品中乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。電源充電式(ACアダプター)集塵方式カプセル式質量(g)約570使用時間(分)14充電時間(時間)約12付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター幅(mm)375高さ(mm)110奥行(mm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110電池Ni-MH充電池 DC4.8V保証期間お買い上げ日より1年充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45















![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)