「容量(kg)」から絞り込む
3.6(1)
4(1)
5
5.5(2)
6(1)
8(2)

5.5kg二槽式洗濯機
Haier(ハイアール)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
二槽式洗濯機5kg
AQUA(旧:ハイアールアジア)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」&「ステンレス脱水槽」。便利「風呂水専用給水口」。風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載幅(mm)(ボディ)760容量(kg)洗濯・脱水 5本体質量(kg)25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:210/260、脱水:110/140水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
2槽式洗濯機 5kg
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ質量(kg)25色ホワイト種類2槽式洗濯機消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)洗濯/脱水容量(kg)5水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23