絞り込み
容量(kg)
  • 5
  • 0.2(4)
  • 0.4~0.8(1)
  • 0.8(2)
  • 1(8)
  • 1.2(3)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7(9)
  • 7.5(2)
  • 8(20)
  • 9(3)
  • 10(13)
  • 11(1)
  • 12(6)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • MAXZEN(2)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立(1)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
  • Hisense(ハイセンス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.5kg二槽式洗濯機 Haier(ハイアール)

    5.5kg二槽式洗濯機

    Haier(ハイアール)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
    付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
  • 電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立

    電気衣類乾燥機[軒先渡し]

    日立
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
    ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0
  • MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)]

    MAXZEN
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
    質量(kg)30ホワイト電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)
  • 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯5.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス)

    洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯5.5kg 最短10分洗濯

    Hisense(ハイセンス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトボディの5.5kg洗濯機。ガンコな汚れをしっかり落とす激流洗浄。横幅を抑えたスリムボディー設計。チャイルドロック搭載。◇洗濯・脱水容量:5.5kg。◇標準使用水量:約89L。◇標準水位:48L-18L。◇ドライ容量(おしゃれ着):1kg。◇洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。◇風乾燥容量:2kg。◇残り時間表示。◇槽洗浄/槽乾燥機能搭載。◇運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。◇設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。◇排水方向:左右・後・真下 (。真下排水には別売部品をご使用ください)
    用途洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード スリムボディー コンパクト質量(kg)28.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360/410(50Hz/60Hz)容量(kg)ドライ(おしゃれ着)/1使用時間(分)標準コース/約44、最短洗濯時間/約10乾燥質量(kg)風/2運転音(dB)約41/約47(洗い/脱水)保証期間1年水位表示標準/48-18(L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×52×90タイマー設定予約/1~24時間標準使用水量(L)89洗濯/脱水容量(kg)5.5
  • 二槽式洗濯機5kg AQUA(旧:ハイアールアジア)

    二槽式洗濯機5kg

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」&「ステンレス脱水槽」。便利「風呂水専用給水口」。風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
    幅(mm)(ボディ)760容量(kg)洗濯・脱水 5本体質量(kg)25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:210/260、脱水:110/140水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
  • 2槽式洗濯機 5kg Panasonic(パナソニック)

    2槽式洗濯機 5kg

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
    用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ質量(kg)25ホワイト種類2槽式洗濯機消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)洗濯/脱水容量(kg)5水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
  • 全自動洗濯機 5kg アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 5kg

    アイリスオーヤマ
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    シンプルで使いやすさにこだわった洗濯機です。一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズ。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/ドライ/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等寸法(mm)約540×535×835ホワイト質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.9運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360防水性IPX4標準使用水量(L)92所要時間(標準)52分洗濯/脱水容量(kg)5水量(L)使用:47
  • MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)]

    MAXZEN
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
    質量(kg)30ブラック電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)
  • 全自動洗濯機 5kg  特急9分コース搭載 OSH fit アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 5kg 特急9分コース搭載 OSH fit

    アイリスオーヤマ
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    たった約9分で2日分の衣服を洗濯完了。洗濯待ちのムダを最小化。 羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 狭いスペースにもスッキリ収まるコンパクトサイズでフィット。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーターでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは7つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/特急コース(1kg)】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■特急コースのメリット 洗濯待ち時間を削減し、施設・現場全体の運用効率向上! 忙しい現場や、混雑・待ち時間が発生しがちなホテル、社員寮などでも回転率UP! 作業着やユニフォームの急な汚れも、すぐ洗ってすぐ干せる! 短時間洗濯で洗濯機の台数を増やさず運用できます。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。質量(g)28000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×895運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約46運転時間(分)目安(標準):約35標準使用水量(L)89洗濯/脱水容量(kg)5乾燥方式簡易乾燥
洗濯乾燥機台特集
おすすめ人気ランキング
洗濯機/洗濯乾燥機