絞り込み
容量(kg)
  • 8
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(6)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 東芝(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kg)」から絞り込む
4(1)
4.5(1)
8
9(1)
11(1)
12(6)
  • ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg

    アイリスオーヤマ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
    付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)80000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
  • ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg(台無) アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg(台無)

    アイリスオーヤマ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
    付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)72000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
  • ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄搭載コンパクトモデル 東芝

    ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄搭載コンパクトモデル

    東芝
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    9日以内出荷
    今までドラム式洗濯機を諦めていたお部屋にも設置できる空間にフィットするサイズとデザイン。お部屋に合わせて選べるモーニングホワイトとナイトグレーの2色カラーバリエーションです。繊維のすき間より小さいナノサイズの泡「ウルトラファインバブル」が洗剤の力を引き出し、皮脂汚れを落として黄ばみを予防。特別な設定は必要なく、いつも通りのお洗濯で1年後の白さに違いがでる抗菌ウルトラファインバブル洗浄機能搭載です。
    その他【排水ホース】左・右・真下(6方向)性能【低騒音】インバーター制御幅(mm)ボディ:599質量(kg)71消費電力(W)【洗濯】160【乾燥】950容量(kg)【洗濯・脱水】8【【乾燥】4設置寸法・奥行(mm)500~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×633×975勝手左開き機能【予】1~24時間後設定運転音(dB)【洗い】32【脱水】42 【乾燥】46消費電力量(Wh)【洗濯】65【洗濯~乾燥】1980洗浄機能抗菌ウルトラファインバブル洗浄、温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄、Ag+抗菌水標準使用水量(L)【洗濯】78【洗濯~乾燥】90清潔機能除菌消臭コース、自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり)、自動槽乾燥 カビプロテクト、槽洗浄めやすサイン、槽洗浄・槽乾燥コース駆動時間(分)【洗濯時】44【洗濯~乾燥時】200乾燥方式ヒーター式乾燥(水冷除湿)
  • ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入 アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入

    アイリスオーヤマ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
    材質SGCC、PP質量(g)81000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB標準使用水量(L)80定格入力1000W洗濯/脱水容量(kg)8/5
  • ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無し アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無し

    アイリスオーヤマ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
    付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ材質SGCC、PP寸法(mm)約595×652×908色ホワイト質量(g)72000種類ドラム式洗濯機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)標準:4運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)1000防水性IPX4標準使用水量(L)80水量(L)標準:30洗濯容量(kg)8
  • ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg

    アイリスオーヤマ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    5日以内出荷
    洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
    付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ材質SGCC、PP寸法(mm)約595×652×1065色ホワイト質量(g)80000種類ドラム式洗濯機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)標準:4運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)1000防水性IPX4標準使用水量(L)80水量(L)標準:30洗濯容量(kg)8

『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります

ドラム式洗濯機