絞り込み
容量(kg)
  • 8
  • 0.2(4)
  • 0.4~0.8(1)
  • 0.8(2)
  • 1(8)
  • 1.2(3)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5(9)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7(9)
  • 7.5(2)
  • 9(3)
  • 10(13)
  • 11(1)
  • 12(6)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(11)
  • Hisense(ハイセンス)(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • 東芝(1)
  • 日立(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • MAXZEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全自動洗濯機 8kg アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 8kg

    アイリスオーヤマ
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/つけおき/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)36種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB標準使用水量(L)99寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917水量(L)標準:49
  • MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN マクスゼン JW80KS01 [2槽式洗濯機 (8.0kg)]

    MAXZEN
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。
    質量(kg)26.5電源(V)AC100~50/60Hz消費電力(W)洗濯側:280/350、脱水側:130/150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×540×1006保証期間1年保証定格時間洗濯側:35分、脱水側:5分RoHS指令(10物質対応)対応洗濯方法うず巻式水量(L)(標準)高:65、中:58、低:50洗濯容量(kg)[標準]8脱水容量(kg)[標準]8
  • 縦型洗濯機 8kg YAMAZEN(山善)

    縦型洗濯機 8kg

    YAMAZEN(山善)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
    用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。質量(kg)33ホワイトタイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz)保証期間1年標準質量(kg)洗濯・脱水:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5水圧水道:0.03-0.85Mpa標準使用水量(L)163洗濯方法うず巻式洗濯/脱水容量(kg)8
  • 8.0kg二槽式洗濯機 Haier(ハイアール)

    8.0kg二槽式洗濯機

    Haier(ハイアール)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
    付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック質量(kg)23.5ホワイト種類二槽式洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995電源コード(m)1.9ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)電源電圧(V)単相100(50/60Hz)運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53排水左右2方向モード標準、ソフト定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0水量(L)76/70/63/57/50/43
  • ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg

    アイリスオーヤマ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
    付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)80000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
  • 全自動電気洗濯機 8kg アイリスオーヤマ

    全自動電気洗濯機 8kg

    アイリスオーヤマ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 風乾燥モードで衣類の水分を飛ばし、部屋干しや乾燥時間短縮に。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)3.8ホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003定格消費電力(W)(50/60Hz)420運転音洗濯/約35dB、脱水/約41dB防水性IPX4標準使用水量(L)99所要時間40分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)48
  • 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス)

    全自動洗濯機 8kg

    Hisense(ハイセンス)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    銀イオン(Ag+)抗菌機能付き サイズと容量のバランスがとれた洗濯機。銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。ふたロック付。チャイルドロック付
    用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 8kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト 銀イオン (Ag+) 抗菌適合設置可能防水板奥行内寸530mm以上質量(kg)34種類縦型消費電力(W)(50/60Hz)365/365運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39排水左右/後/真下消費電力量(Wh)68運転時間(分)最短洗濯時間約12洗濯/脱水容量(kg)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)57×56×99
  • 全自動洗濯機 8kg OSH アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 8kg OSH

    アイリスオーヤマ
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。材質鉄、PP樹脂等質量(g)38000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約43分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
  • ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg(台無) アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg(台無)

    アイリスオーヤマ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
    付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)72000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥
  • 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス)

    全自動洗濯機 8kg

    Hisense(ハイセンス)
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    シンプルデザインに、スマートな機能。洗剤自動投入とリモート操作で、快適な洗濯を。洗濯洗剤は450ml、柔軟剤は550mlまで1度に入れられ、残量も見やすい。各タンクは取り外して洗えるのでお手入れも簡単。スマホアプリからの操作や投入の設定ができます。自動槽洗浄をセットしておけば、洗濯のたびに槽洗浄するので、汚れや洗剤カスの蓄積を防ぎ、洗濯槽を清潔に保ちます。残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄機能、チャイルドロック搭載、APP対応。
    用途小型洗濯機/洗濯機/洗濯/家電/おすすめ/部屋干し/毛布/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動/引越し/縦型/洗剤自動投入/スマホで操作/自動槽洗浄/脱水/すすぎ/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/シンプル/おしゃれ/ステンレス槽/槽洗浄/槽乾燥質量(kg)35ホワイト/シャンパンゴールド種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)ドライ:1.5/風乾燥:2内寸奥行(mm)設置可能防水板:540以上消費電力(W)(50/60Hz)365時間最短洗濯:約15分運転音(dB)(洗い/脱水)約38/43保証期間1年水位表示54~20L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×58.5×103タイマー予約:1~24時間(1時間単位)標準使用水量(L)約100洗濯/脱水容量(kg)8
  • 全自動洗濯機 8kg ビートウォッシュ 日立

    全自動洗濯機 8kg ビートウォッシュ

    日立
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    衣類長持ちナイアガラビート洗浄を搭載! 全自動洗濯機。洗濯・脱水容量:8kg。◇洗浄機能:『衣類長もち』ナイアガラ ビート洗浄/つけおきプラス/シワ低減洗濯コース。◇黄ばみ除去・予防機能:『つけおき』ナイアガラ ビート洗浄。◇節水機能:節水循環水流。◇すすぎ機能:ナイアガラすすぎ。◇脱水機能:ほぐし脱水。◇清潔機能:『抗菌』糸くずフィルター/洗濯槽自動おそうじ。◇清潔コース(洗濯機):槽洗浄 11時間/槽洗浄 3時間/槽乾燥。◇予約機能:【洗濯】3~24時間。◇目安時間:【洗濯(標準コース)】28分。◇消費電力(50/60Hz):【洗濯】240W。◇消費電力量(50/60Hz):【洗濯(標準コース)】51Wh。◇標準使用水量:【洗濯(標準コース)】92L。◇運転音(洗い/脱水/乾燥):32/39/ーdB。◇設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行):530mm以上。◇排水ホースの長さ(左出し/右出し):82/109cm
    用途HITACHI 全自動洗濯機 8kg ビートウォッシュ 洗濯機 8kg 洗濯 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 新生活質量(kg)36ホワイト消費電力(W)【洗濯】240容量(kg)【洗濯・脱水】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.8×61×93
  • 全自動洗濯機 8.0kg OSH アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 8.0kg OSH

    アイリスオーヤマ
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    粉洗剤・液体洗剤・柔軟剤を一か所でまとめて投入できる便利設計。「ガチ落ち極渦洗浄」で強力洗浄し、洗濯物がスムーズに取り出し可能。ドラム洗のようなデザイン。
    ホワイト質量(g)38000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003消費電力(W)(50/60Hz)380/480運転音(dB)【洗い/脱水】37/46電気代の目安2.8円/3.1円(50/60Hz)消費電力量(Wh)90/100(50/60Hz)運転時間(分)43(標準)標準使用水量(L)99洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)【標準】48乾燥方式簡易乾燥
  • ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄搭載コンパクトモデル 東芝

    ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON 抗菌ウルトラファインバブル洗浄搭載コンパクトモデル

    東芝
    219,800税込241,780
    1台
    9日以内出荷
    今までドラム式洗濯機を諦めていたお部屋にも設置できる空間にフィットするサイズとデザイン。お部屋に合わせて選べるモーニングホワイトとナイトグレーの2色カラーバリエーションです。繊維のすき間より小さいナノサイズの泡「ウルトラファインバブル」が洗剤の力を引き出し、皮脂汚れを落として黄ばみを予防。特別な設定は必要なく、いつも通りのお洗濯で1年後の白さに違いがでる抗菌ウルトラファインバブル洗浄機能搭載です。
    その他【排水ホース】左・右・真下(6方向)性能【低騒音】インバーター制御幅(mm)ボディ:599質量(kg)71消費電力(W)【洗濯】160【乾燥】950容量(kg)【洗濯・脱水】8【【乾燥】4設置寸法・奥行(mm)500~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×633×975勝手左開き機能【予】1~24時間後設定運転音(dB)【洗い】32【脱水】42 【乾燥】46消費電力量(Wh)【洗濯】65【洗濯~乾燥】1980洗浄機能抗菌ウルトラファインバブル洗浄、温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄、Ag+抗菌水標準使用水量(L)【洗濯】78【洗濯~乾燥】90清潔機能除菌消臭コース、自動おそうじ機能(自動お掃除モードあり)、自動槽乾燥 カビプロテクト、槽洗浄めやすサイン、槽洗浄・槽乾燥コース駆動時間(分)【洗濯時】44【洗濯~乾燥時】200乾燥方式ヒーター式乾燥(水冷除湿)
  • DD全自動 液体洗剤自動投入 Haier(ハイアール)

    DD全自動 液体洗剤自動投入

    Haier(ハイアール)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス幅(mm)ボディ:550ホワイト備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下種類全自動洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時)排水方式左・右2方向運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
  • 全自動洗濯機 8kg OSH 2連タンク アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 8kg OSH 2連タンク

    アイリスオーヤマ
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷
    羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■自動投入タンク付 液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。 洗剤タンクと柔軟剤タンクを各1個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。材質鉄、PP樹脂等質量(g)39000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約43分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
  • ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入 アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機8.0kg/5.0kg自動投入

    アイリスオーヤマ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
    材質SGCC、PP質量(g)81000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB標準使用水量(L)80定格入力1000W洗濯/脱水容量(kg)8/5
  • 全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク

    アイリスオーヤマ
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 消費電力、使用水量、運転音を抑えるインバーター搭載。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■自動投入タンク付 液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。 洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。材質鉄、PP樹脂等質量(g)39000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約35、脱水:約41定格消費電力(W)(50/60Hz)約420防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約40分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
  • 全自動洗濯機 8.0kg Hisense(ハイセンス)

    全自動洗濯機 8.0kg

    Hisense(ハイセンス)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    強力な洗浄力で、まとめて洗える全自動洗濯機。【美しいデザイン】シンプルでスタイリッシュなデザインで、どんなインテリアにもフィット。ガラストップで清潔性と耐久性も兼ねそろえています。【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。【コンパクト設計】ボディ幅約530mm。狭い設置場所でもすっきり収まる、横幅を抑えたコンパクト設計。【簡単な予約機能】洗濯終了時間を予約可能(1時間単位・最大24時間)。生活スタイルに合わせて洗濯を完了でき、毎日の洗濯を楽にする便利機能です。
    用途1~2人暮らしに。シンプル機能をお探しの方におすすめ。小型洗濯機/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
  • ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無し アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg 台無し

    アイリスオーヤマ
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
    付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ材質SGCC、PP寸法(mm)約595×652×908ホワイト質量(g)72000種類ドラム式洗濯機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)標準:4運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)1000防水性IPX4標準使用水量(L)80水量(L)標準:30洗濯容量(kg)8
  • ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg アイリスオーヤマ

    ドラム式洗濯乾燥機8kg4kg

    アイリスオーヤマ
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
    付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ材質SGCC、PP寸法(mm)約595×652×1065ホワイト質量(g)80000種類ドラム式洗濯機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)標準:4運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)1000防水性IPX4標準使用水量(L)80水量(L)標準:30洗濯容量(kg)8
洗濯乾燥機台特集
おすすめ人気ランキング
洗濯機/洗濯乾燥機