絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(3)
  • EBM(江部松商事)(121)
  • マルゼン[厨房機器](99)
  • タニコー(82)
  • TKG(63)
  • パール金属(48)
  • リンナイ(47)
  • SUGICO(スギコ)(42)
  • カンダ[厨房用品](40)
  • 福井クラフト(37)
  • エムテートリマツ(33)
  • cotta(31)
  • タイガー魔法瓶(23)
  • 象印マホービン(20)
  • 下野金属株式会社(18)
  • 熱研(17)
  • パロマ(13)
  • キンカ(11)
  • 伊藤産業(10)
  • 山岡金属工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)

    業務用電子レンジ 23L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
    用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
  • キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善)

    キューブ型炊飯器

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    5日以内出荷
    見た目美しいキューブ型炊飯器 キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を 保温:炊きあがると自動で保温モードへ 予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能 【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能
    用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード電源AC100V(50/60Hz)方式炊飯:マイコン保証期間1年
  • 業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W YAMAZEN(山善)

    業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W

    YAMAZEN(山善)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
    用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載質量(kg)19色シルバー電源(V)単相200消費電力(W)2900定格周波数(Hz)50/60設定方式加熱終了時(ブザー):鳴り方、音量、消音等の設定が可能電源コード(m)約1.5機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能保証期間本体:1年間、マグネトロンのみ:2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)1900出力切替10段階時間設定加熱:最大60分
  • 減煙電気七輪 YAMAZEN(山善)

    減煙電気七輪

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。
    用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
熱調理機・加熱機器