2ページ目: 下調理機器類

901件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒ スーパーブレンダー ASH-2用ベースパッキン 旭アサヒ スーパーブレンダー ASH-2用ベースパッキン
4,588税込5,047
1パック(5枚)
当日出荷
TKG品番9-0930-0107TKG品番(2017)6-0822-0107
プッシャースリーブ クイジナートプッシャースリーブクイジナート
6,598税込7,258
1個
当日出荷
型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0205TKG品番(2017)6-0571-0205
クイジナートNXJ2専用 シンプルカバー クイジナートクイジナートNXJ2専用 シンプルカバークイジナート(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様NXJ2専用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0116TKG品番(2017)6-0571-0116適合型式DLC-NXJ2PG(大型)
ステンレスホッパー SUGICO(スギコ)ステンレスホッパーSUGICO(スギコ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
手動シラガ2000芯ありタイプ 上部平刃 千葉工業所手動シラガ2000芯ありタイプ 上部平刃千葉工業所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
グリーンスマイル 電気大根おろし器 和平フレイズグリーンスマイル 電気大根おろし器和平フレイズ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
欠品中
大根を早くおろすのに便利な電動タイプ 皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理 分解して水洗いができるので衛生的です 離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間)電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)約1.3本体質量(kg)1寸法(cm)約19.5×12.5×21定格時間(分)約2分保証期間1年間
ヒラノ きゅうりカッター用 替刃 EBM(江部松商事)ヒラノ きゅうりカッター用 替刃EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
電動高速ネギカッター 平野製作所電動高速ネギカッター平野製作所(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
欠品中
薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360定格時間(分)30投入口幅(mm)35×35TKG品番9-0671-0701TKG品番(2017)6-0593-0701
替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通 千葉工業所替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通千葉工業所
1,198税込1,318
1セット(3枚)
当日出荷
キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。
材質SUS部品名称替刃(3枚組)TKG品番9-0662-0802TKG品番(2017)6-0586-0802
スライサー 替刃《2枚組》 平野製作所スライサー 替刃《2枚組》平野製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種類替刃(2枚組)TKG品番9-0661-0402TKG品番(2017)6-0585-0402
クイジナートNXJ2専用 プッシャースリ ブ クイジナートクイジナートNXJ2専用 プッシャースリ ブクイジナート
7,798税込8,578
1個
当日出荷
型 式:DLC-NXJ2PG(大型)
仕様NXJ2専用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0105TKG品番(2017)6-0571-0105
フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサー YAMAZEN(山善)フードプロセッサー コンパクト ミニ チョッパー ミキサーYAMAZEN(山善)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトで中身が見えるミニチョッパー。調理物が見やすいクリア容器。ワンプッシュで簡単調理。
用途フードカッター、フードチョッパーとして。みじん切り、ミンチなどに。簡単 下ごしらえ 薬味 野菜 カット みじん切り器 時短 便利 料理 調理器具 玉ねぎ にんにく きゅうり キッチン用品 キッチンツール きざむ 混ぜる質量(kg)0.66電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65容量(g)最大調理容量:(肉)180、(玉ねぎ)200、(人参)180、(食パン)1枚安全装置電流ヒューズ電源コード(m)1.2定格時間(分)3(3分運転ごとに20分以上休止)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×11.5×18.5取扱説明書(2.43MB)
パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)パナソニック フードプロセッサーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
食洗機対応でお手入れかんたん!3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
クイジナートハリケーンブレンダー クイジナートクイジナートハリケーンブレンダークイジナート
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900容量(L)1.75材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101
フルベジ いちごカッター 下村工業フルベジ いちごカッター下村工業
499税込549
1個
6日以内出荷
いちごのカットがラクラクできます。 4等分、6等分、スライス、用途で選べる3種のカッター付。 お菓子作りのトッピングに最適です。
材質ポリプロピレン、受け台:ABS樹脂寸法(cm)約6.7×10.5×4.5
フルベジ 白髪ネギカッター 下村工業フルベジ 白髪ネギカッター下村工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える! 右利き、左利き両方で使える! じゃがいもの芽取りもできる! キャップ付きで安全収納!
材質本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼寸法(mm)138×45×22質量(g)41
マジミックス用 ボールカバー エフ・エム・アイマジミックス用 ボールカバーエフ・エム・アイ
10,980税込12,078
1個
欠品中
EBM品番3552040
クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレード コンエアージャパン合同会社クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレードコンエアージャパン合同会社
12,980税込14,278
1個
当日出荷
TKG品番9-0644-0502TKG品番(2017)6-0572-0502
投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナートクイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)クイジナート(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。消費電力(W)360/380容量(L)3付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
電動ネギ平ジュニア 千葉工業所電動ネギ平ジュニア千葉工業所
41,980税込46,178
1個
当日出荷
薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
スライスボーイMSC-90用 薄切用円盤 ハッピージャパン[厨房用品]スライスボーイMSC-90用 薄切用円盤ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライスボーイMSC-90用の薄切用円盤です。
ミニスライサーSS-250B・C用替刃 中部コーポレーションミニスライサーSS-250B・C用替刃中部コーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様SS-250B・C用材質刃物用SUS
クイジナートNXJ2専用 カバー クイジナートクイジナートNXJ2専用 カバークイジナート
7,698税込8,468
1個
当日出荷
型 式:DLC-NXJ2PG(大型)
仕様NXJ2専用部品名称広口フィードチューブ付カバーTKG品番9-0643-0104TKG品番(2017)6-0571-0104
ホッパー用フタ(ツヤ消し) SUGICO(スギコ)ホッパー用フタ(ツヤ消し)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
タイガー マイコンフードプロセッサー タイガー魔法瓶タイガー マイコンフードプロセッサータイガー魔法瓶
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
容器は軽くて丈夫なステンレス製。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能です。4つの調理コースを採用。(みじん・ミンチ、おろし・スープ、ホイップ、パンこね)
付属品カッターブラシ、へら付きブラシ、レシピブック質量(kg)2.6ブラック容量(mL)600(液体)消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])1600/2800容量(g)最大650(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×172×238電源(単相/V)100定格時間(分)30
ディスクハンドル クイジナートディスクハンドルクイジナート
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様X・NXJ・NXJ2用型式DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他アズワン品番64-4188-21TKG品番9-0643-0110
フルベジ オレンジカッター 下村工業フルベジ オレンジカッター下村工業
339税込373
1個
7日以内出荷
ラクラク!厚皮から薄皮まで!手早く、簡単、オレンジカット! むきにくい厚皮や薄皮を簡単にカットできる。手を汚さずきれいにカット。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度:120度)、刃部:ステンレス刃物鋼寸法(mm)72×32×23質量(g)13
つま太郎用部品 かつらむきプレーン(平刃付) EBM(江部松商事)つま太郎用部品 かつらむきプレーン(平刃付)EBM(江部松商事)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
EBM品番3930500
PCつま一番HS-313用 ハンドル EBM(江部松商事)PCつま一番HS-313用 ハンドルEBM(江部松商事)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
EBM品番2930430
ハッピー スライスボーイMSC-90用 円盤押さえナット EBM(江部松商事)ハッピー スライスボーイMSC-90用 円盤押さえナットEBM(江部松商事)
999税込1,099
1個
当日出荷
EBM品番3683300
シャロットスライサーOFM-1004用替刃 2.3mmクシ EBM(江部松商事)シャロットスライサーOFM-1004用替刃 2.3mmクシEBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
EBM品番8339600
マジミックス用 押棒 EBM(江部松商事)マジミックス用 押棒EBM(江部松商事)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個質量(kg)11消費電力(W)130/150電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)378×392×H438刃のサイズ(mm)丸刃Φ146処理能力キャベツ約0.5玉/分定格時間30分厚さ調整範囲(mm)0.3~5EBM品番759801
かつ箱 匠用 替刃(2枚組) ノーブランドかつ箱 匠用 替刃(2枚組)ノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボニー ミートチョッパー ハードナイフ ボニーボニー ミートチョッパー ハードナイフボニー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
材質SCM440
ボニー 電動式NEWキッチンミンサー ボニーボニー 電動式NEWキッチンミンサーボニー
68,980税込75,878
1個
当日出荷
新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様3.2mmプレート付押し棒付き材質本体:アルミ ロール:樹脂径(Φmm)プレート/65、ロート/45電源単相100V 400W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310処理能力(肉・魚)20~30kg/20分TKG品番9-0683-0101TKG品番(2017)6-0604-0201
フードスライサー 千葉工業所フードスライサー千葉工業所(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。材質SUS アルミ質量(kg)16.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360電源(V)単相100消費電力(W)90定格時間(分)20最大切断径(Φmm)150切断寸法(mm)160×H140仕様手動式刃径(Φmm)250スライス幅(mm)0~12付属品研磨機TKG品番9-0680-0401TKG品番(2017)6-0602-0401
コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)コードレス カプセルカッター ボンヌrecolte(レコルト)
9,000税込9,900
1台
5日以内出荷
コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。
セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
下調理機器類