8ページ目: 下調理機器類

880件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油切りもできるフライパンスチーマー パール金属

    油切りもできるフライパンスチーマー

    パール金属
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼質量(g)91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×205×35
  • 低温乾燥庫(食品用) フクシマガリレイ

    低温乾燥庫(食品用)

    フクシマガリレイ
    1,298,000税込1,427,800
    1台(1台)
    6日以内出荷
    用途食品の乾燥加工(干物加工)仕様●使用温度帯:乾燥運転3~10℃ 保冷運転3℃固定●収容能力:棚網(W468×D454mm)7段●霜取り時消費電力(50/60Hz):527/630W質量(kg)95外形寸法(mm)770×800×890電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:905/918
  • メリート フードチョッパー 和平フレイズ

    メリート フードチョッパー

    和平フレイズ
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    みじん切りからペースト状まで、面倒な下ごしらえが簡単に出来上がります。、肉や魚のミンチ、海老のつみれも。、作りたい分だけパパッとみじん切りが可能です。
    仕様●材質:本体・スイッチ部/ABS樹脂、容器/AS樹脂、カッター/ステンレス鋼アズワン品番67-3145-95
  • プエル マルチフードカッター タマハシ

    プエル マルチフードカッター

    タマハシ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。
    材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン寸法(mm)約195×120×215質量(g)約1050消費電力(W)80コード長さ(m)約1.6
  • スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】 ラドンナ

    スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】

    ラドンナ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    付け替え可能な3つのアタッチメントで、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立てる』をこれ1台で。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。はかり(スケール)とフードプロセッサーの2WAY。食材の計量から調理(カット・おろし・泡立て)までがとってもスマートなマルチフードプロセッサー。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。付け替え可能な3つのアタッチメント。調理内容に適したアタッチメントをセットして、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立て』がこれ1台で可能!。。充電式・コードレス。野外などコンセントのないところでも使用できます。。充電電池。リチウムイオン蓄電池7.4V 1500mAh(保護回路付)。。充電時間。約4時間。。回転数(無負荷時)。約2,600回/分。。計量範囲。2~1,000g(最小表示:1g)。。自動電源オフ。約2分。。定格時間。4枚刃:30秒。おろしプレート:1分。泡だて器:2分
    容量(mL)300
  • 「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー タマハシ

    「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー

    タマハシ
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)
    容量(mL)最大160(MAXラインまで)消費電力(W)最大40(使用時)バッテリー容量(mAh)200
  • LPP用スパチュラ DLC-502 クイジナート

    LPP用スパチュラ DLC-502

    クイジナート
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    【対応機種】LPP、LPP2、LPP2JW/LPP2JP
  • DLC-1J用おろしカッター DLC-195 クイジナート

    DLC-1J用おろしカッター DLC-195

    クイジナート
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    【対応機種】DLC-1J
  • ハンディチョッパーナノ ラドンナ

    ハンディチョッパーナノ

    ラドンナ
    1,188税込1,307
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルを引くだけカンタン調理!少ない量でもしっかり刻める!。。薬味やトッピングの調理にぴったり少量タイプ。少ない量でもしっかり刻める。
  • フードプロセッサー バラエティキット T-fal(ティファール)

    フードプロセッサー バラエティキット

    T-fal(ティファール)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書寸法(mm)142×137×137容量(mL)900本体質量(g)561容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
  • ハンディチョッパー&ドレッシング・ソースメーカー T-fal(ティファール)

    ハンディチョッパー&ドレッシング・ソースメーカー

    T-fal(ティファール)
    2,398税込2,638
    1個
    13日以内出荷
    引くだけで簡単スピーディー!これ一つで思い通りのみじん切り、ドレッシング・ソースが作れます。。別々に動く3枚の刃で、食材をスピーディ&効率的にカットします。また、より細かく食材をカット・なめらかに攪拌することができるため、口当たりのよいドレッシングやソース作りに最適です。ふたは丸洗いができるので、お手入れもラクラク。ふた内部に溜まった水は、排水穴から自然に放出されるだけでなく、スプーンの柄などを使ってふたを簡単に分解できるため、洗った後もしっかり乾燥させることができます。更に紐の耐久性もアップして、丸洗いに強くなりました。密閉性の高いふたで漏れない シリコーンリング付きでふたの密閉性が高いので、中にオイルやビネガーなどの液体を入れたままシェイクしても漏れないので安心です。コンパクトで保存しやすい 450mlの容器は冷蔵庫でも場所を取らず保存しやすいコンパクトサイズです。ドレッシング・ソース・ディップなどいつものお料理に使える8品のレシピが掲載されたレシピリーフレット付きで買ったその日からご活用いただけます。
  • フードプロセッサー T-fal(ティファール)

    フードプロセッサー

    T-fal(ティファール)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    付属品チョッパーブレード、取扱説明書容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(緑色)
  • 細切りカッター(3mm) DLC-514 クイジナート

    細切りカッター(3mm) DLC-514

    クイジナート
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    対応機種:DLC-100J、LPP2JW
  • CDF-100JBS用 脱臭フィルター用フタ CDF-100JFC クイジナート

    CDF-100JBS用 脱臭フィルター用フタ CDF-100JFC

    クイジナート
    599税込659
    1個
    13日以内出荷
    電気フライヤーCDF-100JBS用の脱臭フィルター用フタです。
  • 食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン 東明テック

    食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン

    東明テック
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。 簡単操作でドライフードが作れる。 省エネタイプで経済的。 お手入れらくらく。 3段階の安全装置搭載によりとても安全。
    仕様●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚アズワン品番68-0958-67
  • ハンバーガーパテマシーン 遠藤商事

    ハンバーガーパテマシーン

    遠藤商事
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    材質:アルミダイキャスト・ステンレス。パテサイズ:Φ130mm。ハンドルを倒してプレスするだけで、パテを簡単に成形できます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。クッキングシートはP214112クックパー穴あきセパレート紙AM-13をご使用ください。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×215×325
  • ソーセージスタッファー 遠藤商事

    ソーセージスタッファー

    遠藤商事
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    材質:ステンレス。ノズル口径:Φ15・Φ21・Φ31・Φ37mm付。低速と高速の2種類のギアで押し出し速度を選べます。ハンドルを回すだけで、簡単にソーセージの充填ができます。4種類のノズルセットでソーセージの大きさを選べます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×410×240
  • MC2000BLRBLSSR用ブレード ゼリックコーポレーション

    MC2000BLRBLSSR用ブレード

    ゼリックコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • MC-2000BLRBLSSR用ブレード ゼリックコーポレーション

    MC-2000BLRBLSSR用ブレード

    ゼリックコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • 簡単みじん切りチョッパー 竹原製缶

    簡単みじん切りチョッパー

    竹原製缶
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    付属品:回転ヘラ、内蓋。材質:【本体】PS樹脂【ゴム足】TPR樹脂【蓋】ポリプロピレン・ABS樹脂・POM樹脂【ハンドル】ABS樹脂【刃】ステンレス。耐熱温度:80℃。引っ張る回数によって食材の細かさを調整できます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×130
  • 万能ベジタブルスライサー 遠藤商事

    万能ベジタブルスライサー

    遠藤商事
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    カット部:15mm角(6×6仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。15mm角(6×6仕切り)のブレードが標準装備になります。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×477
  • 万能ベジタブルスライサー 遠藤商事

    万能ベジタブルスライサー

    遠藤商事
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    カット部:7mm角(13×13仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。
    サイズ●カット部:7mm角(13×13仕切り)
  • フードプロセッサー エスコ

    フードプロセッサー

    エスコ
    13,500税込14,850
    1台
    翌日出荷
    付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
    材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
  • 18-8 カツカッター(簡易ストッパー付) 仔犬印(本間製作所)

    18-8 カツカッター(簡易ストッパー付)

    仔犬印(本間製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:330×208×H120mm(台の有効サイズ:178×145mm)●コード番号:AD3674アズワン品番67-2478-34
  • たて割カッター 平野製作所

    たて割カッター

    平野製作所
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    ガイドスプリング付き。材料を投入口より入れてハンドルを押すだけでカンタンにカット。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:300×300×H440mm●重量:約4kg●投入口:Φ50mm●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1487アズワン品番67-2478-16
  • イチゴ分割カッター 平野製作所

    イチゴ分割カッター

    平野製作所
    229,800税込252,780
    1個
    27日以内出荷
    カット台へいちごをのせ、レバーを下げるだけで一度に前後10個の2分割カットができます。カット台はV字型になっているので、いちごが安定して楽にカットきます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:310×300×H110mm●重量:約4.5kg●標準搭載刃:ステンレス刃●コード番号:AD6743アズワン品番67-2476-87
  • クシ切カッター KUSNシリーズ 平野製作所

    クシ切カッター KUSNシリーズ

    平野製作所
    109,800税込120,780
    1個
    27日以内出荷
    1回でクシ切り分割。【対象食材】トマト・オレンジ・キウイ・レモン丸くて柔らかい食材の分割クシ切り機。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • スタンド式トマトクシ切りカッター MSKUSシリーズ 平野製作所

    スタンド式トマトクシ切りカッター MSKUSシリーズ

    平野製作所
    179,800税込197,780
    1個
    27日以内出荷
    トマト・オレンジ・キウイ・レモン・グレープフルーツなど柔らかめの果実のクシ切りに!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • アップルカッター(分割器) APシリーズ 平野製作所

    アップルカッター(分割器) APシリーズ

    平野製作所
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    取扱いが簡単です。リンゴ、ナシ、ホール抜きパイナップル等をカッターの中心におき、上から一気に押し切るだけです。リンゴ・梨等フルーツの当分割と芯取りが同時に出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • キウイカッター 平野製作所

    キウイカッター

    平野製作所
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    皮を剥いたキウイの7mmカットが簡単に出来ます!。やわらかいキウイがつぶれないようカット台はR加工してあります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:300×320×H190mm●重量:約2.8kg●コード番号:AD3698アズワン品番67-2476-76
  • パインスライスカッター TC-Pシリーズ 平野製作所

    パインスライスカッター TC-Pシリーズ

    平野製作所
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    ホール抜きしたパイナップルの輪切りが出来ます!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:400×520×H180mm●カット巾:20mm巾●重量:約11.5kg●コード番号:AD3695アズワン品番67-2476-74
  • パインボトル 平野製作所

    パインボトル

    平野製作所
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    パイナップル・メロン・スイカ等の外皮をいためずに中身だけがきれいにくりぬけます。くりぬいた外皮は、フルーツ等を盛り付ける器として使えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ85mm●材質:ステンレス●コード番号:AD1526アズワン品番67-2476-72
  • パインスティックカッター SCシリーズ 平野製作所

    パインスティックカッター SCシリーズ

    平野製作所
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    外皮付きのままで、芯を小さめに抜き、1回でスティックパインがカットできます。5、6、7玉兼用。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:内径Φ190mm●摘要:6分割用●材質:ステンレス製●コード番号:AD1523アズワン品番67-2476-70
  • いかにも HSシリーズ 平野製作所

    いかにも HSシリーズ

    平野製作所
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカやナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りにお使いいただけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 玉子カッター 28枚刃 平野製作所

    玉子カッター 28枚刃

    平野製作所
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス刃物鋼使用。用途:お弁当やお寿司用に厚焼き玉子の定寸カットが1カットで行えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:300×320×H190mm●重量:約2.8kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1413アズワン品番67-2476-47
  • イカソーメンカッター電動タイプ HS-550Eシリーズ 平野製作所

    イカソーメンカッター電動タイプ HS-550Eシリーズ

    平野製作所
    309,800税込340,780
    1個
    6日以内出荷
    投入口に食材を投入するだけで、簡単にカットできます。電気部分が脱着できるので、ラクに水洗いができます。(刃物部分のみ取り外しもできます。)。ステンレス鋼の特殊刃を使用しているのでキレイにカットできます。手でカットしにくい柔らかい薄い食材も一瞬でキレイにカットできます。用途:イカ、玉子、油揚げ、ハム、カマボコ、のり、昆布などの細切りにお使いいただけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • イカソーメンカッター HS-550Hシリーズ 平野製作所

    イカソーメンカッター HS-550Hシリーズ

    平野製作所
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    用途:イカ・玉子・油揚げ・ハム・カマボコ・のり・コンブ等の細切りでお使いいただけます。ハンドルを回すだけでキレイに千切りができます。刃物部分のみ簡単に取り外せて、簡単に洗浄できます。ステンレス鋼の特殊刃を使用しているのでキレイにカットできます。卓上サイズでコンパクトです。ステンレス鋼丸刃Φ55mm使用。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • パインスティックカッター SCシリーズ 平野製作所

    パインスティックカッター SCシリーズ

    平野製作所
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    外皮付きのままで、芯を小さめに抜き、1回でスティックパインがカットできます。5、6、7玉兼用。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:内径Φ190mm●摘要:8分割用●材質:ステンレス製●コード番号:AD1524アズワン品番67-2476-71
  • かまぼこカッター 17枚刃 平野製作所

    かまぼこカッター 17枚刃

    平野製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス刃物鋼使用。用途:お弁当やおせち用にかまぼこの定寸カットが1カットで楽々できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:200×280×H140mm●重量:約1.9kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1412アズワン品番67-2476-46
  • 定尺カッター TCL 平野製作所

    定尺カッター TCL

    平野製作所
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ゴボー(キンピラ用)、長ネギ(焼鳥、串カツ用)大根、人参等のカットにご利用下さい。正確で早い!規格カットが一度でできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:510×600×H120mm●カット数:7枚●刃厚:1.8mm●刃渡:290mm●重量:12.5kg●コード番号:AD1472アズワン品番67-2476-37
下調理機器類