絞り込み
ブランド
- 千葉工業所
- EBM(江部松商事)(140)
- 平野製作所(66)
- クイジナート(64)
- エフ・エム・アイ(52)
- アルファ・ローヤル(47)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- ボニー(29)
- エス・シー・テクノ(26)
- 中部コーポレーション(22)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(21)
- マルチシェフ(16)
- カンダ[厨房用品](15)
- cotta(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- アサヒ(12)
- 下村工業(12)
- インペリア(12)
- シェフインカーザ(11)
- ブランドをもっと見る

替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通
千葉工業所¥1,198税込¥1,3181セット(3枚)当日出荷キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。材質SUS部品名称替刃(3枚組)TKG品番9-0662-0802TKG品番(2017)6-0586-0802
電動ネギ平ジュニア
千葉工業所¥43,980税込¥48,3781個当日出荷薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
電動 ベジスライサー
千葉工業所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301
電動 スーパーおろし丸
千葉工業所(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901
手動つまきり君 部品:平刃(10枚入) (電動つまきり君共通)
千葉工業所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質SUS刃形平刃(10枚入)TKG品番9-0676-0502TKG品番(2017)6-0598-0502
電動つまきり君
千葉工業所¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。材質SUS ABS PC質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×180×205TKG品番9-0676-0201TKG品番(2017)6-0598-0201
電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ
千葉工業所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。材質ABS PC PP質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300TKG品番9-0662-0701TKG品番(2017)6-0586-0701
リッタースライサー専用 研磨器
千葉工業所(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷材質 :ステンレススチール、アルミニウム、 ガラス強化ナイロン対応機種:リッタースライサーE-26材質SUS PATKG品番9-0681-0301TKG品番(2017)6-0602-0701
フードスライサー
千葉工業所(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。付属品研磨機仕様手動式材質SUS アルミ質量(kg)16.8電源(V)単相100消費電力(W)90刃径(Φmm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360定格時間(分)20最大切断径(Φmm)150切断寸法(mm)160×H140TKG品番9-0680-0401TKG品番(2017)6-0602-0401スライス幅(mm)0~12
電動スーパーオロシー
千葉工業所¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷投入口 :内径Φ85電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:80W定格時間:30分処理能力:5kg/分質量 :5kg付属品 :押し棒。独自開発のオロシ方式(自転公転おろし刃)。汁の出を最小におさえたスピード加工で 手おろしに匹敵する仕上がりです。大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし刃でOK。コンパクトサイズで取り扱い、洗浄がとても楽です。材質ABS PA PC質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×280TKG品番9-0674-0901TKG品番(2017)6-0596-0801
リッタースライサー セキュラ9
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜寸法(mm)(トレー)175×260×H30電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×245消費電力(W)45刃径(Φmm)(丸)170最大切断寸法(mm)190×130定格時間(分)10TKG品番9-0681-0201TKG品番(2017)6-0602-1201厚さ調整範囲(mm)0.5~23
リッタースライサー ソリダ4
千葉工業所¥61,980税込¥68,1781個当日出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜質量(kg)3.8間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250TKG品番9-0681-0101TKG品番(2017)6-0602-0501
手動つまきり君 部品:クシ刃 1.0mm (電動つまきり君共通)
千葉工業所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SUS ABS刃形クシ刃1.0mmTKG品番9-0676-0503TKG品番(2017)6-0598-0503
電動万能おろし機 Super nob
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
電動シラガ (芯ありタイプ)
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :3kg/5分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。材質ABS PS質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×375TKG品番9-0670-0501TKG品番(2017)6-0592-0501
電動ネギ平
千葉工業所¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。材質ABS PC POM質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360TKG品番9-0672-0401TKG品番(2017)6-0594-0401
電動ネギ丸120
千葉工業所¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101
きゅうり縦割りカッター ベジスプリッター
千葉工業所¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷投入口径:Φ40・きゅうりを入れて押し込み、下から引き抜くシンプル構造で使いやすく、お手入れも楽に行えます。材質SUS ABS アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×230×310
電動ミジンガー
千葉工業所¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。材質ABS POM質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315TKG品番9-0677-0701TKG品番(2017)6-0599-0701
電動ササガキカッター ささがき君
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。材質ABS PA質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×720TKG品番9-0673-0201TKG品番(2017)6-0595-0201
電動シラガ (芯なしタイプ)
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :2kg/5分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。材質ABS PS質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×345TKG品番9-0670-0401TKG品番(2017)6-0592-0401
電動ネギ平 部品:替刃 4枚刃 (手動ネギ平共通)
千葉工業所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷材質ABS SUS部品名称替刃4枚刃TKG品番9-0672-0402TKG品番(2017)6-0594-0402
電動ネギ丸 部品:替刃 丸刃 (手動ネギ丸共通)
千葉工業所¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質SUS部品名称丸刃TKG品番9-0672-0102TKG品番(2017)6-0594-0102
手動ハイ - スライス用部品:替刃 (Vカッター)
千葉工業所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質SUS部品名称替刃(Vカッター)TKG品番9-0663-0702TKG品番(2017)6-0587-0702