カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(140)
- 平野製作所(66)
- クイジナート(65)
- エフ・エム・アイ(56)
- アルファ・ローヤル(47)
- 千葉工業所(36)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- ボニー(30)
- エス・シー・テクノ(26)
- 中部コーポレーション(22)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(21)
- マルチシェフ(17)
- カンダ[厨房用品](15)
- cotta(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ドリマックス(13)
- アサヒ(12)
- SUGICO(スギコ)(12)
- 下村工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドゥブレード N7JPG、JPS、JSS用
クイジナート¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)他仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称ドゥブレードTKG品番9-0643-0207TKG品番(2017)6-0571-0207
シュレッダー (X・NXJ・NXJ2用)
クイジナート(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称ミディアムシュレッダーTKG品番9-0643-0115TKG品番(2017)6-0571-0115
2mmスライサー (X・NXJ・NXJ2用)
クイジナート¥6,698税込¥7,3681個当日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称2mmスライサーTKG品番9-0643-0113TKG品番(2017)6-0571-0113
小プッシャー (NXJ・NXJ2用)
クイジナート¥2,198税込¥2,4181個当日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様NXJ・NXJ2用部品名称小プッシャー(白いプラスチック)TKG品番9-0643-0106TKG品番(2017)6-0571-0106
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ
クイジナート¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
アトラス プレミアムカラーパスタマシーン
アトラス¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から12日以内出荷ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
スライド式 麺切台
福井工作所¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷スライド台:910×275めん切包丁:刃渡り270(ステンレス鋼)台材質:スプルス材(ラバー張)。ステンレス切刃ですから使いやすく寿命が長く経済的。ラバー張ですので、清潔、刃のあたりも滑らかです。材質組枠:木製 ゴム板:天然ゴム ゴム板押さえ金:SS材(メッキ) 丸ビス:SUS304 SUS軸:SUS304 SUS軸固定金具:アルミ 柄:SS材(メッキ) 包丁刃:SUS440C バネ:SUS430質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×425×157TKG品番9-0398-0501TKG品番(2017)6-0360-0501
フードプロセッサー コンパクト 1台5役 氷も砕ける 電動 みじん切り おろし 混ぜる 泡立て ガラスボトル
テスコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンパクトでも機能充実。氷も砕ける5つの機能で料理の幅がさらに広がります。用途肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 。家庭用の氷を砕いて、かき氷やクラッシュアイスが簡単に作れます。 。粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 。なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 。定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。 。場所をとらないコンパクト設計。キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 。アタッチメントがすべてボトルの中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 。軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープが作れます。 。最大容量は必ず守ってください。 。においや傷がつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。 。手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。 。使えない食材:40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など) 。バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。 。バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用。 。たまねぎはうまくおろせません。付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)、両面おろし刃、バター&ホイップ、円板軸仕様部品・消耗品:バター&ホイップ(500755)、ボトルAss’y(WL0079)、ボトルフタ(WL0049)、ボトルフタパッキン(500876)、みじん切りカッター保護カバー付き(500752)、円板軸(500753)、両面おろし刃(500754)、海外使用:×材質本体質量(kg)約1.7(収納時)色ホワイト消費電力(W)320スイッチメインスイッチ電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1容量(g)300(液体含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×約159×約216機能保護装置:○(温度ヒューズ(モーター内蔵))、食洗機対応:×定格時間(分)1(1分動作後は15分休止)保証期間1年間防水性×
グラフ 電動フードスライサー平刃
グラフ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷用途:平刃/肉や野菜など様々な食材を綺麗に切断することを得意としています。波刃/硬い食材や滑りやすい食材の切断を得意とし、食品の型崩れが起こりにくいです。用途スライス厚0.25mm~2mmは0.25mm刻み、2mm~20mmは0.5mm刻みで目盛りがあります。TGK品番1-0685-1201厚さ(mm)【スライス】0.25~20質量(kg)2.33径(Φmm)【刃物】170電源単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×230×240
グラフ 電動フードスライサー波刃
グラフ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷用途:平刃/肉や野菜など様々な食材を綺麗に切断することを得意としています。波刃/硬い食材や滑りやすい食材の切断を得意とし、食品の型崩れが起こりにくいです。用途スライス厚0.25mm~2mmは0.25mm刻み、2mm~20mmは0.5mm刻みで目盛りがあります。TGK品番1-0685-1202厚さ(mm)【スライス】0.25~20質量(kg)2.33径(Φmm)【刃物】170電源単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×230×240
ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー
TKG¥369,800税込¥406,7801台翌々日出荷材料を入れてボタンを押すだけでドリンクができるオートブレンドボタン搭載。用途8種類のプリセットから5種類を選定しボタンに割り当てることができます。TGK品番1-0885-0101質量(kg)11.2容量(L)ボトル:1.4(トライタン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×312×473処理量(L)最大1.4
フードプロセッサー K70 200V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)200消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K55 100V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥469,800税込¥516,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K55 200V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥489,800税込¥538,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1200回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K45 200V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥459,800税込¥505,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K70 100V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥519,800税込¥571,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)100消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700