絞り込み
エコロジープロダクト

落下菌培地スタンド
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥76,980税込¥84,6781台31日以内出荷屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。用途落下菌数測定材質SUS304幅(mm)300質量(kg)6.3高さ(mm)支柱:600径(Φmm)対応シャーレ:90全高(mm)800表面処理#320バフ研磨