絞り込み
高さ(mm)
- 100(2)
- 250(1)
- 300(1)
- 340(2)
- 450(1)
- 500(1)
- 505(1)
- 610~750(1)
- 670~810(1)
- 750(2)
- 800(8)
- 850(2)
- 860(1)
- 900(5)
- 920(1)
- 970(1)
奥行(mm)
- 300(1)
- 350(2)
- 400(1)
- 411(1)
- 430(1)
- 450(5)
- 464(1)
- 500(3)
- 600(14)
- 750(1)
間口(mm)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(2)
- 500(3)
- 600(5)
- 614(1)
- 650(1)
- 750(1)
- 900(12)
- 914(1)
- 1200(14)
- 1500(8)
- 1800(4)
材質(天板)
- SUS304(2)
- SUS430(1)
- スチール天板(2)
- 木(3)
- 樹脂(1)
均等耐荷重(kg)
- 20(3)
- 50(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 300(1)
ブランド
- アズワン
- マルゼン[厨房機器](232)
- シンコー(138)
- TRUSCO(129)
- キャンブロ(60)
- 東製作所(41)
- ERECTA(エレクター)(41)
- キャニオン(36)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](25)
- SHT(22)
- タニコー(19)
- ライフ住器(19)
- テラオカ(ANEX)(13)
- エスコ(12)
- ドウシシャ(10)
- ライクイット(9)
- イースタン工業(9)
- AIS (エイ・アイ・エス)(7)
- 新光化成(6)
- ブランドをもっと見る

昇降・チルト作業台
アズワン¥43,900~税込¥48,290~1台翌々日出荷から3日以内出荷足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
昇降・チルト作業補助台
アズワン(1件のレビュー)¥24,600~税込¥27,060~1台当日出荷から翌々日出荷高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
PVC流し台用オプション
アズワン¥22,700税込¥24,9701個10日以内出荷シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。付属品(たらい)排水用PVCコック材質PVC寸法(mm)220/307.5×290×250タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-11
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥32,800~税込¥36,080~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥48,900税込¥53,7901個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
移動流し台
アズワン¥88,700~税込¥97,570~1個14日以内出荷から21日以内出荷キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
流し台(フットペダル式)
アズワン¥250,000~税込¥275,000~1個16日以内出荷から23日以内出荷ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓2個材質SUS430給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
流し台
アズワン¥278,000税込¥305,8001個当日出荷洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。幅(mm)【水切り】300寸法(mm)1200×750×800(水槽まで)質量(kg)30径(Φmm)【排水ホース】36槽深さ(mm)240アズワン品番1-4245-01
流し台
アズワン¥151,000~税込¥166,100~1個18日以内出荷から19日以内出荷便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。仕様【水栓】1個給水口15Aメネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
PVC流し台用オプション
アズワン¥4,990税込¥5,4891個当日出荷流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。材質PVC寸法(mm)150×280×50タイプ全タイプ共用耐荷重(kg)10/1枚アズワン品番3-398-15
PVC流し台用オプション
アズワン¥10,300税込¥11,3301個31日以内出荷シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。材質PVC寸法(mm)250×330×50タイプW600用アズワン品番3-398-12
PVC流し台用オプション
アズワン¥13,100税込¥14,4101個当日出荷シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。材質PVC寸法(mm)100×390×25/45タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-10
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ
アズワン¥226,000~税込¥248,600~1個10日以内出荷から31日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ
アズワン¥213,000税込¥234,3001個10日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
クリーンルーム用踏み台
アズワン¥60,400~税込¥66,440~1台翌々日出荷オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。耐荷重(kg)100
PVC流し台 AIIPシリーズ
アズワン¥170,000~税込¥187,000~1台当日出荷から35日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。種別蛇口付き
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥42,000~税込¥46,200~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥42,100~税込¥46,310~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥40,800~税込¥44,880~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
ニューラボベンチ(ホワイトカラー)
アズワン¥31,200~税込¥34,320~1個当日出荷天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
流し台(フットペダル式)
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個17日以内出荷から21日以内出荷ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓1個材質ステンレス(SUS430)給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
流し台
アズワン¥185,000~税込¥203,500~1個14日以内出荷から21日以内出荷廃液回収に適した小型シンク付きです。付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
流し台
アズワン¥351,000~税込¥386,100~1個10日以内出荷から21日以内出荷廃液回収に適した小型シンク付きです。付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
塩ビ流し台
アズワン¥132,000~税込¥145,200~1個当日出荷流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。色グレーホース長さ(m)【排水】1接続管内径(Φmm)【排水】内径:38槽深さ(mm)182